定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS 10L-2-175210 温度および圧力リリーフバルブ、3/4 インチサイズ、175 Psi リリーフ圧力 | BP3YED 0063098

WATTS 10L-2-175210 温度および圧力リリーフバルブ、3/4 インチサイズ、175 Psi リリーフ圧力

在庫あり
アイテム: BP3YED モデル:10L-2-175210相互参照:0063098

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,492 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item温度および圧力リリーフバルブ
ボディ材質ブロンズ
入口接続おねじ
入口サイズ3 / 4 "
インレットスレッドタイプNPT
インレットタイプおねじ
LeadPresent
マックス。 温度210度F
製造元シリーズ10L
コンセント接続雌ねじ
コンセントサイズ3 / 4 "
コンセントタイプ雌ねじ
圧力範囲75から150へのpsi
リリーフ圧力175 psi
起伏温度210度F
シャンクの長さ1 1 / 8 "
サーモスタットプローブの長さ2"

発送情報:

船の重量(kg) 0.32

商品の詳細:

温度および圧力逃し弁、3/4インチサイズ、175Psi逃し弁

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 温度リリーフ圧力価格
WATTS 10L-2-75210 温度および圧力リリーフバルブ、3/4 インチ入口、75 Psi リリーフ圧力 | BP3QGK 0063069 10L-2-75210210度F75 psi¥10,492
WATTS 10L-2-100210 温度および圧力リリーフバルブ、3/4 インチサイズ、100 Psi リリーフ圧力 | BP3YEF 0063072 10L-2-100210210度F100 psi¥10,492
WATTS 10L-2-150210 3/4 温度および圧力リリーフバルブ、3/4 インチサイズ、150 Psi リリーフ圧力 | BP3YFC 0064014 10L-2-150210 3/4210度F150 psi¥9,380
WATTS 10L-2-125210 温度および圧力リリーフバルブ、3/4 インチサイズ、125 Psi リリーフ圧力 | BP6EBG 0063093 10L-2-125210210度F125のプサイ¥8,785

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS 10L-2-175210 温度および圧力リリーフバルブ、3/4 インチサイズ、175 Psi リリーフ圧力
¥10,492 /単価