DAYTON 機械式リミット スイッチ、上部アクチュエーターの位置
形式 | モデル | NEMA評価 | アクチュエータの長さ | アクチュエータスタイル | 操作力 | 旅行 | お問合せフォーム | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12T908 | 1 | - | プランジャー | 8.82〜12.35オンス | 最大プレトラベル0.4mm、オーバートラベル5.5 mm | SPDT | 1" | 2.97 " | ¥7,235 | |
B | 12T906 | 1 | - | プランジャー | 8.82〜12.35オンス | 最大プレトラベル0.4mm、オーバートラベル5.5 mm | SPDT | 1" | 2.52 " | ¥6,755 | |
C | 12T909 | 1 | 1.56 " | ロータリーレバーアーム | 20.12オンス | 最大プレトラベル4mm、オーバートラベル6 mm | SPDT | 1" | 3.7 " | ¥10,280 | |
D | 12T928 | 1 | - | ロータリーレバーアーム | 20.12オンス | 最大プレトラベル0.4mm、オーバートラベル6 mm | SPDT | 2.13 " | 3.7 " | ¥10,812 | |
E | 12T910 | 3、4、13 | - | プランジャー | 28.25オンス | 最大プレトラベル2mm、オーバートラベル3 mm | SPDT | 1" | 2.89 " | ¥7,584 | |
F | 12T912 | 3、4、13 | - | プランジャー | 17.64オンス | 最大プレトラベル1mm、オーバートラベル3.5 mm | SPDT | 1" | 3" | ¥9,235 | |
G | 12T914 | 3、4、13 | 5.12 " | ウォブルスティック | 5.29オンス | 最大プレトラベル 15 度、オーバートラベル N/A | 1NO/1NC、SPDT | 1" | 6.88 " | ¥15,761 | |
H | 12T917 | 3、4、13 | - | プランジャー | 17.64オンス | 最大プレトラベル1mm、オーバートラベル3.5 mm | SPDT | 1" | 3" | ¥13,132 | |
I | 12T919 | 3、4、13 | - | プランジャー | 17.64オンス | 最大プレトラベル1mm、オーバートラベル3.5 mm | SPDT | 2.13 " | 3" | ¥9,745 | |
G | 12T924 | 3、4、13 | 5.12 " | ウォブルスティック | 5.29オンス | 最大プレトラベル 15 度、オーバートラベル N/A | SPDT | 1" | 6.88 " | ¥11,013 | |
J | 12T929 | 3、4、13 | 5.12 " | ウォブルスティック | 5.29オンス | プレトラベルの最大N / A、オーバートラベルの最小N / A | SPDT | 2.13 " | 6.88 " | ¥12,771 | |
K | 12T930 | 3、4、13 | - | ロータリーレバーアーム | 22.6オンス | 最大プレトラベル5mm、オーバートラベル4 mm | SPDT | 2.13 " | 4.68 " | ¥12,310 |
機械式リミットスイッチ、上部アクチュエータの位置
Dayton 密閉型リミット スイッチは、工業作業における物体の位置決め、通過、有無を検出するために設計されています。 これらの電気機械デバイスは、リミット スイッチに接触する物体を感知して電気接続を瞬時に開閉するアクチュエーターを備えています。 これらのユニットにはネジ端子が組み込まれているため、配線構成が簡単で、-14 ~ 176 °F の範囲の動作温度に耐えることができます。これらのユニットには、汚染物質、油、異物の侵入を防ぐための NEMA 1、3、4、および 13 定格のエンクロージャが付属しています。非腐食性の冷却剤と電気機器との偶発的な接触。 プランジャー、ウォブル スティック、ロータリー レバー アーム スタイルのアクチュエーター オプションで利用できる、これらの接触検知デバイスの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ビニールエッジトリム
- 電気機械式アクチュエータ
- モバイルステークステーブル
- ポータブルエアタンク変換キット
- エアカーテンキャビネット
- ソケットとビット
- サンディングディスクとベルト
- コミュニケーションツール
- スターターとコンタクター
- インデックス可能なツール
- DAYTON リレークリップメタル
- HELICOIL 完全なワーキングゲージ、UNC、3B
- HOFFMAN ProLineG2シリーズクロージャープレート
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、1 1 / 4-12 Unf Lh
- PROTO ビットセット
- LINN GEAR テーパーロックシリーズ スプロケット 50チェーン
- HUMBOLDT 抵抗貫通針
- LIFTOMATIC 標準フォークリフト搭載ドラムハンドラー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MDTD 二減速減速機
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Dスタイル、830サイズ、アイアンマンウォーム減速機