入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密閉型リミットスイッチ |
アクチュエータの位置 | トップ |
アクチュエータスタイル | プランジャー |
アンプ | 15 |
お問合せフォーム | SPDT |
深さ | 1" |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 2.89 " |
IP評価 | 65 |
ムーブメント | 垂直 |
NEMA評価 | 3、4、13 |
操作力 | 28.25オンス |
動作温度 範囲 | -14度から176度F |
旅行 | 最大プレトラベル2mm、オーバートラベル3 mm |
定格電圧 | 480AC / DC |
幅(Width) | 3.39 " |
配線エントリ | 1/2 "-14NPTコンジット |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | NEMA評価 | アクチュエータの長さ | アクチュエータスタイル | 操作力 | 旅行 | お問合せフォーム | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12T906 | 1 | - | プランジャー | 8.82〜12.35オンス | 最大プレトラベル0.4mm、オーバートラベル5.5 mm | SPDT | 1" | 2.52 " | ¥6,755 | ||
12T908 | 1 | - | プランジャー | 8.82〜12.35オンス | 最大プレトラベル0.4mm、オーバートラベル5.5 mm | SPDT | 1" | 2.97 " | ¥7,235 | ||
12T909 | 1 | 1.56 " | ロータリーレバーアーム | 20.12オンス | 最大プレトラベル4mm、オーバートラベル6 mm | SPDT | 1" | 3.7 " | ¥10,280 | ||
12T912 | 3、4、13 | - | プランジャー | 17.64オンス | 最大プレトラベル1mm、オーバートラベル3.5 mm | SPDT | 1" | 3" | ¥9,235 | ||
12T914 | 3、4、13 | 5.12 " | ウォブルスティック | 5.29オンス | 最大プレトラベル 15 度、オーバートラベル N/A | 1NO/1NC、SPDT | 1" | 6.88 " | ¥15,761 | ||
12T917 | 3、4、13 | - | プランジャー | 17.64オンス | 最大プレトラベル1mm、オーバートラベル3.5 mm | SPDT | 1" | 3" | ¥13,132 | ||
12T919 | 3、4、13 | - | プランジャー | 17.64オンス | 最大プレトラベル1mm、オーバートラベル3.5 mm | SPDT | 2.13 " | 3" | ¥9,745 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。