DURAC 安全複合形比重計
形式 | モデル | 正確さ | レンジ | 規模 | スケール分割 | 温度 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 50925 | +/- 0.001 | 0.900/1.000 | 比重 | 0.001 | 60度F / 15度C | 0〜150度F | ¥22,599 | |
A | 50910 | +/- 0.001 | 0.600/0.710 | 比重 | 0.001 | 60度F / 15度C | 0〜150度F | ¥19,932 | |
A | 50920 | +/- 0.001 | 0.800/0.910 | 比重 | 0.001 | 60度F / 15度C | 0〜150度F | ¥22,599 | |
A | 50945 | +/- 0.002 | 1.600/1.820 | 比重 | 0.002 | 60度F / 15度C | 0〜150度F | ¥21,587 | |
A | 50935 | +/- 0.002 | 1.200/1.420 | 比重 | 0.002 | 60度F / 15度C | 0〜150度F | ¥18,430 | |
A | 50940 | +/- 0.002 | 1.400/1.620 | 比重 | 0.002 | 60度F / 15度C | 0〜150度F | ¥18,965 | |
A | 50950 | +/- 0.002 | 1.800/2.000 | 比重 | 0.002 | 60度F / 15度C | 0〜150度F | ¥20,801 | |
A | 50930 | +/- 0.002 | 1.000/1.220 | 比重 | 0.002 | 60度F / 15度C | 0〜150度F | ¥20,478 | |
B | 4860 | +/- 0.1度 | 59/71 | API | 0.1 | 60度F / 15度C | 0〜150度F | ¥20,873 | |
B | 4855 | +/- 0.1度 | 49/61 | API | 0.1 | 60度F / 15度C | 0〜150度F | ¥21,001 | |
B | 4840 | +/- 0.1度 | 19/31 | API | 0.1 | 60度F / 15度C | 0〜150度F | ¥18,124 | |
C | 4470 | +/- 0.1度 | 39/51 | ブリックスシュガースケール | 0.1 | 20度C | 0〜50度C | ¥20,780 | |
B | 4850 | +/- 0.1度 | 39/51 | API | 0.1 | 60度F / 15度C | 0〜150度F | ¥18,030 | |
C | 4450 | +/- 0.1度 | 0/12 | ブリックスシュガースケール | 0.1 | 20度C | 0〜50度C | ¥20,780 | |
B | 4845 | +/- 0.1度 | 29/41 | API | 0.1 | 60度F / 15度C | 0〜150度F | ¥18,030 | |
B | 4835 | +/- 0.1度 | 9/21 | API | 0.1 | 60度F / 15度C | 0〜150度F | ¥18,721 | |
C | 4455 | +/- 0.1度 | 9/21 | ブリックスシュガースケール | 0.1 | 20度C | 0〜50度C | ¥20,780 | |
B | 4865 | +/- 0.1度 | 69/81 | API | 0.1 | 60度F / 15度C | 0〜150度F | ¥20,363 |
安全複合型比重計
Durac Safety 複合型比重計は、食品および飲料、化学、薬学、輸送および冷凍業界において、水と比較した液体の温度と相対密度を測定します。 鉛フリーのバラストと、水銀を含まないブルースピリット有機液体を使用したガラス構造により、正確な測定を実現します。 これらの比重計は、0 ~ 150 °F または 0 ~ 50 °C の範囲の温度を測定し、相対密度を測定するための 3 種類の異なるスケールを備えています。 比重計は水の密度と比較した液体の相対密度を測定しますが、API 比重計は石油製品の比重を測定し、砂糖またはブリックス比重計は溶液中のスクロース含有量を測定します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- テーブルアクセサリー
- 水タンク
- プラスチック製の四角いロッド
- 実験用トングと鉗子
- イマージョンウェルズ
- 懐中電灯
- 工作機械アクセサリー
- コードレスツール
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- ストレーナー
- PEERLESS プーリーブロック
- CHICAGO FAUCETS シル蛇口
- CAROL RG-8 / U同軸ケーブル
- VALLEY CRAFT セキュリティトラック
- WATTS U009シリーズ減圧ゾーンアセンブリ
- SPEARS VALVES PVC ダクト継手 ブラスト ゲート、ベルエンド
- Cementex USA フラットチップフラッシュコネクトスクリュードライバービットソケット、1/2インチ角ドライブ
- BALDOR / DODGE 減速機バックストップ
- ML KISHIGO 高視認性ベスト、ライム
- SMC VALVES Reaシリーズ マグネットカップリングシリンダ