DURAC 耐アルコール比重計、0 ~ 185 パーセントのアルコール範囲
形式 | モデル | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 6405 | 0/20 | ¥21,216 | |
A | 6415 | 20/40 | ¥21,216 | |
A | 6425 | 40/60 | ¥21,216 | |
A | 6440 | 60/80 | ¥21,216 | |
B | 6170 | 90/110 | ¥21,216 | |
B | 6450 | 105/125 | ¥21,216 | |
B | 6465 | 125/145 | ¥21,216 | |
B | 6475 | 145/165 | ¥21,216 | |
B | 6490 | 165/185 | ¥21,216 |
アルコールプルーフ比重計、0〜185パーセントのアルコール範囲
Durac の耐アルコール比重計は、蒸留および精留手順中にエチル アルコール スピリッツの存在を (最大 +/-0.4 パーセントの精度で) 測定します。 これらのユニットは、鉛フリーのバラストとガラス構造を特徴としており、それぞれ浮力を打ち消し、安定性を提供します。 これらのユニットは個別に滅菌されており、標準温度 60 °F に耐えることができます。これらのユニットは米国の品質チームによって手作業で検査され、NIST 規格に準拠しています。 250、305、368 mm の長さのアルコール耐性比重計からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ブラシレスブロワー
- 汎用フィルターエレメント
- ポケットエアフィルター
- 音響ブース
- ヒートスリンガー
- シンクと噴水
- 識別製品
- エアフィルター
- ヒートガンとアクセサリー
- ツール収納
- MARCOM 紛争解決
- HOFFMAN 90度スイープエルボ、16ゲージスチールボディ、グレー
- SK PROFESSIONAL TOOLS Unfフリーランニングヘリカルインサート
- VULCAN HART 棚、ステンレス鋼
- ACROVYN コーナーガードスモーキーエルム
- DURHAM MANUFACTURING モバイルMTワークベンチ
- HOFFMAN Watershed シリーズ タイプ 4X スロープ トップ クォーター ターン ラッチ ウォール マウント エンクロージャ
- EATON E26 シリーズ StackLight ディフューザー
- USA SEALING ゴムロール
- VESTIL TG-800 シリーズ フル オーバーラップ ヘッダー マウント ビニール ストリップ ドア