DURAC 6490アルコールプルーフエチルアルコール比重計
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
アイテム価格 | 比重計 |
正確さ | +/- 0.2% |
長さ | 305 mm |
レンジ | 165/185 |
規模 | 証明 |
スケール分割 | 0.2 |
温度 | 60度F / 15度C |
温度。 範囲 | 60〜60度F |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 9025802000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。