NORTON ABRASIVES 凹型砥石
形式 | モデル | マックス。 RPM | 研磨材 | アーバーホール | 厚さ | タイプ | ホイール直径 | 色 | 直径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252942427 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ¥240,392 | 見積依頼
|
B | 69210421418 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥332,177 | |
C | 66253263600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥82,785 | 見積依頼
|
D | 66252942688 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ¥124,807 | 見積依頼
|
E | 66253263348 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥120,863 | 見積依頼
|
F | 66252942690 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ¥95,875 | 見積依頼
|
B | 66253307885 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥75,025 | 見積依頼
|
G | 66253263483 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥120,487 | 見積依頼
|
D | 66253364362 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥123,375 | 見積依頼
|
H | 66252942691 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ¥118,589 | 見積依頼
|
D | 66253364103 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥184,698 | 見積依頼
|
I | 66252942431 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ¥240,392 | 見積依頼
|
D | 66253263169 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥95,486 | 見積依頼
|
J | 66252941976 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ¥193,398 | 見積依頼
|
B | 61463666865 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥162,137 | |
K | 66252942225 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ¥82,437 | 見積依頼
|
L | 66252942815 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ¥90,733 | 見積依頼
|
M | 66253202883 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥157,258 | 見積依頼
|
D | 66252942699 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ¥117,151 | 見積依頼
|
N | 66253364365 | - | 酸化アルミニウム | 5" | 1.5 " | 5タイプ | - | グレー | 14 " | 1 | ¥125,961 | |
B | 66253294163 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥300,475 | |
O | 66253044790 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ¥141,924 | 見積依頼
|
D | 66253364102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥189,607 | 見積依頼
|
G | 66253263596 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥122,011 | 見積依頼
|
P | 66253209930 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥197,608 | 見積依頼
|
Q | 66252942809 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ¥87,613 | 見積依頼
|
R | 66243428329 | 16,235 | 酸化アルミニウム | 3 / 8 " | 1" | - | 2" | グレー | - | 1 | ¥2,316 | |
N | 66253364300 | 1800 | 酸化アルミニウム | 5" | 1.5 " | 5タイプ | - | グレー | 14 " | 1 | ¥129,939 | |
N | 66253263175 | 2070 | 酸化アルミニウム | 5" | 1.5 " | 5タイプ | - | ホワイト | 12 " | 1 | ¥60,063 | |
N | 66253263166 | 2070 | 酸化アルミニウム | 5" | 1.5 " | 5タイプ | - | グレー | 12 " | 1 | ¥94,131 | |
S | 66253263590 | 2070 | 酸化アルミニウム | 3" | 2" | 7タイプ | - | パープル | 12 " | 1 | ¥126,875 | |
S | 66253263591 | 2070 | 酸化アルミニウム | 5" | 2" | 7タイプ | - | パープル | 12 " | 1 | ¥125,177 | |
T | 66252916228 | 3600 | セラミック | 1.25 " | 1" | - | 7" | 青 | - | 1 | ¥34,992 | |
U | 66253044382 | 3600 | 酸化アルミニウム | 1.25 " | 1" | - | 8" | グレー | - | 1 | ¥30,563 | |
V | 66252942826 | 3600 | 酸化アルミニウム | 1.25 " | 1" | - | 7" | グレー | - | 1 | ¥24,528 |
凹型砥石
Norton の凹型研削砥石は、複雑な形状のワークピースを研磨切断するための研削盤で使用するために設計されています。 これらの研削砥石には、片面タイプ 5 および両面タイプ 7 のバリエーションがあり、外径 12 / 14 インチの取り付けフランジに対応できる凹部が付いています。 ノートンの SG シリーズホイールは、高性能シードゲルセラミック酸化アルミニウム研磨材を採用しており、迅速かつ信頼性の高い切断と削り取りを実現し、時々必要なドレッシングの量も非常に少なくなります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 給水ノズル
- ワイヤーマーキングラベル
- 改造キット
- フロアマット
- コンタクトブロック付き非照明セレクタスイッチ
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 液面計と視力インジケーター
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- ターニングツール
- 井戸ポンプ
- ZURN 修理キット、ナイロン強化ブナ-N、ゴム
- WATTS 逆流防止キット
- APOLLO VALVES 83A-440シリーズ炭素鋼3ピースソケット溶接NPTボールバルブ
- MARTIN SPROCKET 12連標準ボアB形ミリローラチェーンスプロケット 2B-XNUMX チェーン番号
- KERN AND SOHN 326 シリーズ シングル テスト用分銅
- Aetna Bearing ラジアルカートリッジベアリング
- VESTIL ポンプシールキット
- DAYTON ポンプアダプター
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Chemsplash 1 カバーオール、伸縮性のある手首と足首、テープで留められた縫い目
- SMC VALVES グリッパー