NORTON ABRASIVES 66253364365砥石14x 1.5 x 5 Rec1 / s 8 x 1/2 60g
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
アイテム価格 | 凹型砥石 |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
アーバーホール | 5" |
ボンドタイプ | ビトリファイド |
色 | グレー |
直径 | 14 " |
グレード | M |
グリット | 60 |
硬度 | ミディアム(K) |
製品仕様 | 32A60-KVBE |
厚さ | 1.5 " |
タイプ | 5タイプ |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 6804224000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 RPM | 研磨材 | アーバーホール | 厚さ | タイプ | ホイール直径 | 色 | 直径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66253263166 | 2070 | 酸化アルミニウム | 5" | 1.5 " | 5タイプ | - | グレー | 12 " | 1 | ¥94,131 | ||
66253263590 | 2070 | 酸化アルミニウム | 3" | 2" | 7タイプ | - | パープル | 12 " | 1 | ¥126,875 | ||
66253263591 | 2070 | 酸化アルミニウム | 5" | 2" | 7タイプ | - | パープル | 12 " | 1 | ¥125,177 | ||
66253364300 | 1800 | 酸化アルミニウム | 5" | 1.5 " | 5タイプ | - | グレー | 14 " | 1 | ¥129,939 | ||
66253263175 | 2070 | 酸化アルミニウム | 5" | 1.5 " | 5タイプ | - | ホワイト | 12 " | 1 | ¥60,063 | ||
66243428329 | 16,235 | 酸化アルミニウム | 3 / 8 " | 1" | - | 2" | グレー | - | 1 | ¥2,316 | ||
66252916228 | 3600 | セラミック | 1.25 " | 1" | - | 7" | 青 | - | 1 | ¥34,992 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。