NORTON ABRASIVES 66253263591砥石12x 2 x 5 Rec2 / s 7.5 x 1/2 46g
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 凹型砥石 |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
アーバーホール | 5" |
ボンドタイプ | ビトリファイド |
色 | パープル |
直径 | 12 " |
グレード | 粗い |
グリット | 46 |
硬度 | ソフト(H) |
マックス。 RPM | 2070 |
製品仕様 | 32A46-HVBE |
厚さ | 2" |
タイプ | 7タイプ |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 6804224000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 RPM | 研磨材 | アーバーホール | 厚さ | タイプ | ホイール直径 | 色 | 直径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66253263166 | 2070 | 酸化アルミニウム | 5" | 1.5 " | 5タイプ | - | グレー | 12 " | 1 | ¥106,048 | ||
66253263590 | 2070 | 酸化アルミニウム | 3" | 2" | 7タイプ | - | パープル | 12 " | 1 | ¥134,756 | ||
66253364300 | 1800 | 酸化アルミニウム | 5" | 1.5 " | 5タイプ | - | グレー | 14 " | 1 | ¥135,358 | ||
66253364365 | - | 酸化アルミニウム | 5" | 1.5 " | 5タイプ | - | グレー | 14 " | 1 | ¥133,739 | ||
66253263175 | 2070 | 酸化アルミニウム | 5" | 1.5 " | 5タイプ | - | ホワイト | 12 " | 1 | ¥67,666 | ||
66243428329 | 16,235 | 酸化アルミニウム | 3 / 8 " | 1" | - | 2" | グレー | - | 1 | ¥2,428 | ||
66252916228 | 3600 | セラミック | 1.25 " | 1" | - | 7" | 青 | - | 1 | ¥37,119 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。