VESTIL TG-800 シリーズ フル オーバーラップ ヘッダー マウント ビニール ストリップ ドア
形式 | モデル | グレイブスティアエクステンション | グレイブス引裂荷重 | 高さ | 100%伸び時の荷重 | 動作温度 範囲 | 剛性 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TG-800-FH-108-120 | 2" | 35/2ポンド | 120 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 108 " | ¥134,439 | |
B | TG-800-FH-108-72 | 2" | 35/2ポンド | 72 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 108 " | ¥93,166 | 見積依頼
|
C | TG-800-FH-96-108 | 2" | 35/2ポンド | 108 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 96 " | ¥110,564 | 見積依頼
|
D | TG-800-FH-84-72 | 2" | 35/2ポンド | 72 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 84 " | ¥72,756 | 見積依頼
|
E | TG-800-FH-72-120 | 2" | 35/2ポンド | 120 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 72 " | ¥90,161 | 見積依頼
|
F | TG-800-FH-72-108 | 2" | 35/2ポンド | 108 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 72 " | ¥82,734 | 見積依頼
|
G | TG-800-FH-96-96 | 2" | 35/2ポンド | 96 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 96 " | ¥101,755 | 見積依頼
|
H | TG-800-FH-96-72 | 2" | 35/2ポンド | 72 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 96 " | ¥82,963 | 見積依頼
|
I | TG-800-FH-96-48 | 2" | 35/2ポンド | 48 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 96 " | ¥64,423 | 見積依頼
|
J | TG-800-FH-84-84 | 2" | 35/2ポンド | 84 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 84 " | ¥80,644 | 見積依頼
|
K | TG-800-FH-84-60 | 2" | 35/2ポンド | 60 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 84 " | ¥64,436 | 見積依頼
|
L | TG-800-FH-84-48 | 2" | 35/2ポンド | 48 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 84 " | ¥56,999 | 見積依頼
|
M | TG-800-FH-84-120 | 2" | 35/2ポンド | 120 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 84 " | ¥104,052 | 見積依頼
|
N | TG-800-FH-84-108 | 2" | 35/2ポンド | 108 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 84 " | ¥96,655 | 見積依頼
|
O | TG-800-FH-72-96 | 2" | 35/2ポンド | 96 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 72 " | ¥76,240 | 見積依頼
|
P | TG-800-FH-72-72 | 2" | 35/2ポンド | 72 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 72 " | ¥62,105 | 見積依頼
|
Q | TG-800-FH-108-96 | 2" | 35/2ポンド | 96 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 108 " | ¥114,274 | |
R | TG-800-FH-108-84 | 2" | 35/2ポンド | 84 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 108 " | ¥103,378 | 見積依頼
|
S | TG-800-FH-108-60 | 2" | 35/2ポンド | 60 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 108 " | ¥82,960 | 見積依頼
|
T | TG-800-FH-108-48 | 2" | 35/2ポンド | 48 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 108 " | ¥72,756 | 見積依頼
|
U | TG-800-FH-108-108 | 2" | 35/2ポンド | 108 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 108 " | ¥124,480 | |
V | TG-800-FH-96-84 | 2" | 35/2ポンド | 84 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 96 " | ¥92,254 | 見積依頼
|
W | TG-800-FH-96-60 | 2" | 35/2ポンド | 60 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 96 " | ¥73,687 | 見積依頼
|
X | TG-800-FH-96-120 | 2" | 35/2ポンド | 120 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 96 " | ¥119,358 | 見積依頼
|
Y | TG-800-FH-84-96 | 2" | 35/2ポンド | 96 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 84 " | ¥89,228 | 見積依頼
|
Z | TG-800-FH-72-84 | 2" | 35/2ポンド | 84 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 72 " | ¥68,615 | 見積依頼
|
A1 | TG-800-FH-72-60 | 2" | 35/2ポンド | 60 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 72 " | ¥55,376 | 見積依頼
|
B1 | TG-800-FH-72-48 | 2" | 35/2ポンド | 48 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 72 " | ¥48,419 | 見積依頼
|
C1 | TG-800-FH-120-120 | 2.07 " | 35.4ポンド。 | 120 " | 32.2ポンド。 | -10°から140°F | 1805のプサイ | 120 " | ¥156,928 | 見積依頼
|
D1 | TG-800-FH-144-144 | 2.07 " | 35.4ポンド。 | 144 " | 32.2ポンド。 | -10°から140°F | 1805のプサイ | 144 " | ¥215,794 | 見積依頼
|
E1 | TG-800-FH-120-144 | 2.07 " | 35.4ポンド。 | 144 " | 32.2ポンド。 | -10°から140°F | 1805のプサイ | 120 " | ¥179,860 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドライバーセット
- 機器および安全ラベル
- バキュームブロワーフィッシングシステムアクセサリー
- 電気制御パイロットライト
- ヒートポンプソレノイドコイル
- 容器と容器
- 手押し車および手押し車付属品
- 家具
- 泡
- 車体工具
- WESTWARD スターEソケット、3/8 "ドライブ
- VAUGHAN 和風ネイルプラー
- BRADY 通知タグ、エコノミーポリエステル、5-3 / 4 "x 3"
- BRADY パイプマーカー、家庭用冷水供給
- APPROVED VENDOR カバーガラス付きペトリ皿
- CONDOR プラスチック、セキュリティサイン、警告
- EATON MTK型産業用制御変圧器
- VESTIL TG-600 フルオーバーラップウォールマウントビニールストリップドア
- BROWNING 減速機シャフトキット