BRADY パイプマーカー、家庭用冷水供給
形式 | モデル | パイプ外径に適合 | 高さ | マーカーアタッチメントスタイル | カードごとのマーカー | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4050-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | スナップ方式の | - | コイル状の印刷されたプラスチックシート | 7 / 8 " | ¥2,312 | |
B | 4050-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | スナップ方式の | - | コイル状の印刷されたプラスチックシート | 2" | ¥3,467 | |
C | 7086-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | 自己接着 | 1 | 感圧ビニール | 14 " | ¥3,066 | |
B | 4050- | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | スナップ方式の | - | コイル状の印刷されたプラスチックシート | 13 / 16 " | ¥3,798 | |
D | 7086-3C | 3/4 "以下 | 2.25 " | 自己接着 | 3 | 感圧ビニール | 2.75 " | ¥3,066 | |
E | 7086-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 自己接着 | 4 | 感圧ビニール | 7" | ¥3,066 | |
F | 4050-F | 6 "から7-7 / 8" | 8" | ストラップオン | - | 印刷されたプラスチックシート | 8" | ¥3,767 | |
G | 7086~1HV | 8 "以上 | 4" | 自己接着 | 1 | 感圧ビニール | 24 " | ¥4,423 | |
F | 4050-G | 8 "から9-7 / 8" | 10 " | ストラップオン | 1 | 印刷されたプラスチックシート | 10 " | ¥4,517 | |
H | 4050-H | "10へ" 15 | 9 5 / 16 " | ストラップオン | 1 | 印刷されたプラスチックシート | 9 5 / 16 " | ¥5,044 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 注ぐ人
- フードサービスカート
- キーの再生成可能な南京錠
- バスドロップおよびトレイケーブル
- イマージョンウェルズ
- 油圧システムコンポーネント
- 圧着工具
- 油圧ツール
- 配線路
- 電球関連商品
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、G6、28V
- BUSSMANN GMTシリーズ特殊ヒューズ
- PARKER シールプラグ
- KOHLER ポリッシュクローム、ストレート
- WOODHEAD 130050シリーズパッチコード
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業用ボールバルブボックス スケジュール 80 x スケジュール 40、EPDM
- KESON 地下の検出可能なテープ
- LOVEJOY Fタイプ フレックスハブ ラフストックボア
- BALDOR / DODGE SCEZ、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング
- BROWNING 3525タイプ テーパボアブッシュ