VESTIL TG-800-FH-108-108 PVC ビニール ストリップ ドア、2/25 インチ フルオーバーラップ、108 インチ x 108 インチ サイズ
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
アイテム価格 | ビニールストリップドア |
脆性温度 | 0.35度C |
色 | クリア |
グレイブスティアエクステンション | 2" |
グレイブス引裂荷重 | 35/2ポンド |
ヘイズ透過率 | 視聴者の38%が |
高さ | 108 " |
長さ | 0.08 " |
100%伸び時の荷重 | 32/1ポンド |
発光透過率 | 視聴者の38%が |
材料 | PVCビニール |
最大。 引張伸び | 視聴者の38%が |
測定単位 | 各 |
取付設計 | ヘッダ |
開口部の高さ | 108 " |
開口部の幅 | 108 " |
動作温度 範囲 | 10度140度までF |
オーバーラップスタイル | フル |
パネル素材 | PVCビニール |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tg-800-fh-108-108.pdf |
比重 | 1.22 |
剛性 | 1805 Psi @ 23 度C |
100% 伸び時の強度 | 1181のプサイ |
ストリップ幅 | 8" |
抗張力 | 2635のプサイ |
UPC | 691215041362 |
幅(Width) | 108 " |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 274.32 |
船の長さ(cm) | 0.2 |
船幅(cm) | 274.32 |
HSコード | 3925200091 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | グレイブスティアエクステンション | グレイブス引裂荷重 | 高さ | 100%伸び時の荷重 | 動作温度 範囲 | 剛性 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-800-FH-108-120 | 2" | 35/2ポンド | 120 " | 32/1ポンド | 10度140度までF | 1805 Psi @ 23 度C | 108 " | ¥134,439 | ||
TG-800-FH-108-48 | 2" | 35/2ポンド | 48 " | 32/1ポンド | 10度140度までF | 1805 Psi @ 23 度C | 108 " | ¥72,756 | 見積依頼
| |
TG-800-FH-108-60 | 2" | 35/2ポンド | 60 " | 32/1ポンド | 10度140度までF | 1805 Psi @ 23 度C | 108 " | ¥82,960 | 見積依頼
| |
TG-800-FH-108-72 | 2" | 35/2ポンド | 72 " | 32/1ポンド | 10度140度までF | 1805 Psi @ 23 度C | 108 " | ¥93,166 | 見積依頼
| |
TG-800-FH-108-84 | 2" | 35/2ポンド | 84 " | 32/1ポンド | 10度140度までF | 1805 Psi @ 23 度C | 108 " | ¥103,378 | 見積依頼
| |
TG-800-FH-108-96 | 2" | 35/2ポンド | 96 " | 32/1ポンド | 10度140度までF | 1805 Psi @ 23 度C | 108 " | ¥114,274 | ||
TG-800-FH-72-108 | 2" | 35/2ポンド | 108 " | 32/1ポンド | 10度140度までF | 1805 Psi @ 23 度C | 72 " | ¥82,734 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。