EATON E50 シリーズ NEMA ヘビーデューティ プラグイン リミット スイッチ レセプタブル
Eaton E50 シリーズ NEMA 耐久性の高いプラグイン リミット スイッチ レセプタクルは、産業用制御アプリケーションに信頼性が高く柔軟なソリューションを提供します。 これらのレセプタクルは、同ブランドの E50 シリーズ プラグイン リミット スイッチと組み合わせて使用され、過酷な産業環境での精密な制御と監視を実現します。...続きを见る
動作メカニズム
- Eaton E50 シリーズ リミット スイッチのアクチュエータが、コンベア ベルトの動きやゲートの開閉などの物理的イベントによってトリガーされると、電気信号がレセプタクルに送信されます。
- 次に、レセプタクルはこの信号を制御システムに送信し、イベントが発生したことを示します。
よくある質問
Eaton E50 シリーズ NEMA ヘビーデューティ プラグイン リミット スイッチ レセプタクルの動作温度範囲はどれくらいですか?
-40 から 250 度 F。
これらのスイッチ レセプタクルのエンクロージャの材質は何ですか?
亜鉛ダイカスト。
リミットスイッチと近接スイッチの違いは何ですか?
リミット スイッチは機械的アクチュエータを使用して電気信号をトリガーしますが、近接スイッチは磁界を使用して対象物の有無を検出します。 リミット スイッチは正確な位置決めや検出が必要な場合に使用され、近接スイッチは過酷な環境での物体検出に使用されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- グリースニップル
- 油圧パイプカッター
- 熱電対アダプター
- 雨量計
- シュリンクラップバッグ
- 送風機
- ルーフベンチレーター
- パンプス
- リフティングハードウェア
- 構造フレーミングシステム
- INSULTAB 薄壁熱収縮チューブ、食品グレード
- POWERFLARE LED安全フレア
- DYNAQUIP CONTROLS EHGシリーズ電動バルブ
- LISLE ドリルプレート
- FERVI ダイヤルテストインジケーター
- WOODHEAD 130226 シリーズ コネクタ
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 7 / 8-12 Un
- EATON xEffect シリーズ FRCmM-NA 残留電流遮断器
- COLUMBUS MCKINNON リジッドアッパーラグサスペンション
- WEG ACWシリーズ南京錠