入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 比重計 |
正確さ | +/- 0.1度 |
長さ | 300 mm |
レンジ | 0/12 |
規模 | バウメ |
スケール分割 | 0.1 |
温度 | 60度F / 15度C |
温度。 範囲 | 60〜60度F |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 3.18 |
HSコード | 9025802000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 正確さ | アイテム価格 | 長さ | レンジ | 規模 | スケール分割 | 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4660 | 60〜60度F | +/- 0.1度 | 比重計 | 300 mm | 59/71 | バウメ | 0.1 | 60度F / 15度C | ¥9,335 | ||
4730 | 60〜60度F | +/- 1度 | 比重計 | 300 mm | 0/50 | バウメ | 1 | 60度F / 15度C | ¥9,222 | ||
4750 | 60〜60度F | +/- 1度 | 比重計 | 300 mm | 0/70 | バウメ | 1 | 60度F / 15度C | ¥8,774 | ||
3H-FC | 60〜60度F | +/- 0.1度 | 認定比重計 | 330 mm | 19/31 | API ASTM | 0.1 | 60度F | ¥106,048 | ||
6H | 60〜60度F | +/- 0.1度 | 比重計 | 330 mm | 49/61 | API ASTM | 0.1 | 60度F | ¥11,872 | ||
7H | 60〜60度F | +/- 0.1度 | 比重計 | 330 mm | 59/71 | API ASTM | 0.1 | 60度F | ¥11,872 | ||
4620 | 60〜60度F | +/- 0.1度 | 比重計 | 300 mm | 19/31 | バウメ | 0.1 | 60度F / 15度C | ¥6,825 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。