DAYTON 交換用 TiO2 およびカーボンフィルター
形式 | モデル | 公称深さ | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HPE3 | 10.5 " | 4-5/8x1/2x10-1/2 | 4.625 " | 1 / 2 " | ¥5,937 | |
B | 2HPC9 | 16.875 " | 7/8x5-1/4x16-7/8 | 7 / 8 " | 5.25 " | ¥11,657 | |
C | 2HPB6 | 17.875 " | 7/8x13-7/16x17-7/8 | 7 / 8 " | 13.437 " | ¥23,912 |
交換用 TiO2 およびカーボン フィルター
Dayton TiO2 フィルターとカーボンフィルターは、粒子状物質を引き寄せ、周囲から臭気を除去して、清潔で新鮮な室内空気を提供するのに最適です。 これらの UL 認定フィルターはフレーム (付属) に取り付けられており、呼吸に問題がある人にとって安全な環境を確保します。 Dayton 空気清浄機 (2HPB2、2HPE1、および 2HPC4) との使用に互換性のあるこれらの交換用フィルターのラインナップからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エプロン
- 油圧リザーバーサクションストレーナー
- アース棒
- 航空会社の冷却システム
- プラグゲージ
- 排水
- ガス溶接装置
- ファンブレードとプロペラ
- Hardware
- マウントと振動制御
- MI-T-M 温水高圧洗浄機、電気
- TYDENBROOKS ケーブルシール
- MITUTOYO エッジファインダーダブル
- JOHNSON CONTROLS 取り付けキット
- VULCAN HART スラストワッシャー
- KLEIN TOOLS エクストリームグローブ
- PASS AND SEYMOUR Adorneシリーズプッシュスイッチ
- APOLLO VALVES 77F-200シリーズフルポートはんだエンド真ちゅう製ボールバルブ
- ZEP フロアスクラバー/ポリッシャー
- SALSBURY INDUSTRIES データ配布ボックス