DURAC 比重 ASTM 比重計
形式 | モデル | 正確さ | アイテム価格 | 長さ | レンジ | スケール分割 | 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 115H | +/- 0.0005 | 比重計 | 330 mm | 1.200/1.250 | 0.0005 | 60度F / 15度C | - | 見積依頼
|
B | 87H | +/- 0.0005 | 比重計 | 330 mm | 0.900/0.950 | 0.0005 | 60度F / 15度C | ¥11,621 | |
A | 112H | +/- 0.0005 | 比重計 | 330 mm | 1.050/1.100 | 0.0005 | 60度F / 15度C | - | 見積依頼
|
B | 113H-FC | +/- 0.0005 | 認定比重計 | 330 mm | 1.100/1.150 | 0.0005 | 60度F / 15度C | ¥111,798 | |
B | 112H-FC | +/- 0.0005 | 認定比重計 | 330 mm | 1.050/1.100 | 0.0005 | 60度F / 15度C | ¥111,798 | |
B | 84H | +/- 0.0005 | 比重計 | 330 mm | 0.750/0.800 | 0.0005 | 60度F / 15度C | ¥11,621 | |
B | 89H | +/- 0.0005 | 比重計 | 330 mm | 1.000/1.050 | 0.0005 | 60度F / 15度C | ¥11,621 | |
B | 86H-FC | +/- 0.0005 | 認定比重計 | 330 mm | 0.850/0.900 | 0.0005 | 60度F / 15度C | ¥111,798 | |
B | 88H | +/- 0.0005 | 比重計 | 330 mm | 0.950/1.000 | 0.0005 | 60度F / 15度C | ¥11,621 | |
A | 128H | +/- 0.001 | 比重計 | 260 mm | 1.150/1.200 | 0.001 | 60度F / 15度C | ¥11,621 | |
A | 129H | +/- 0.001 | 比重計 | 260 mm | 1.200/1.250 | 0.001 | 60度F / 15度C | ¥11,621 | |
A | 125H | +/- 0.001 | 比重計 | 260 mm | 1.00/1.050 | 0.001 | 60度F / 15度C | ¥11,621 | |
B | 107H | +/- 0.001 | 比重計 | 260 mm | 0.900/0.950 | 0.001 | 60度F / 15度C | - | 見積依頼
|
C | 151H | +/- 0.001 | 比重計 | 279 mm | 0.995/1.038 | 0.001 | 68度F | ¥14,322 | |
A | 126H | +/- 0.001 | 比重計 | 260 mm | 1.050/1.100 | 0.001 | 60度F / 15度C | ¥11,621 | |
A | 130H | +/- 0.001 | 比重計 | 260 mm | 1.250/1.300 | 0.001 | 60度F / 15度C | ¥11,621 | |
A | 133H | +/- 0.001 | 比重計 | 260 mm | 1.400/1.450 | 0.001 | 60度F / 15度C | ¥11,621 |
比重ASTM比重計
Durac 比重比重計は、食品および飲料、化学、薬学、輸送および冷凍業界において、水と比較した液体の相対密度を測定します。 鉛フリーのバラストとガラス構造を採用しており、耐食性と耐久性を備えています。 Raptor Supplies また、提供しています 土壌比重計 土壌の質を分析するために、土壌の粒子サイズの分布をテストします。 0.75/2°Fの標準化された温度で60から68の範囲の比重を測定するために、これらのASTM認定比重計の幅広い配列から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヘッドランプとハンズフリーライト
- LED表面実装器具
- スパイラルソー
- 閉所でのホイストアッパーマスト
- フォークリフト作業プラットフォーム
- モーター用品
- ガスケット
- 中括弧と角かっこ
- マウントと振動制御
- キーストック
- DAYTON 2ボタンユーザー設定可能なペンダントプッシュボタン
- SCHNEIDER ELECTRIC パイロットライトヘッド、30mm
- 3M 滑り止めテープにナイロンニット生地を縫い付け、連続ロール
- STANLEY SECURITY SOLUTIONS ドアレバーロックセット630パッセージ
- ZSI-FOSTER BCC Vシリーズ、コンジットクリップ付きビームクランプ
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、1 / 4-28 Unf Lh
- EATON M22シリーズ抵抗器
- EATON E57 ステンレス鋼標準ボディ XNUMX 線式近接センサー
- KERN AND SOHN 335 シリーズ ウッド プロテクト ケース
- BROWNING AB コンパニオンシーブ、3 溝