DURAC 125H比重Astm比重計
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 比重計 |
正確さ | +/- 0.001 |
長さ | 260 mm |
レンジ | 1.00/1.050 |
規模 | 比重 |
スケール分割 | 0.001 |
温度 | 60度F / 15度C |
温度。 範囲 | 60〜60度F |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 9025802000 |
原産国 | US |
モデル | 正確さ | アイテム価格 | 長さ | レンジ | スケール分割 | 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86H-FC | +/- 0.0005 | 認定比重計 | 330 mm | 0.850/0.900 | 0.0005 | 60度F / 15度C | ¥111,798 | |
112H-FC | +/- 0.0005 | 認定比重計 | 330 mm | 1.050/1.100 | 0.0005 | 60度F / 15度C | ¥111,798 | |
113H-FC | +/- 0.0005 | 認定比重計 | 330 mm | 1.100/1.150 | 0.0005 | 60度F / 15度C | ¥111,798 | |
112H | +/- 0.0005 | 比重計 | 330 mm | 1.050/1.100 | 0.0005 | 60度F / 15度C | - | 見積依頼
|
115H | +/- 0.0005 | 比重計 | 330 mm | 1.200/1.250 | 0.0005 | 60度F / 15度C | - | 見積依頼
|
126H | +/- 0.001 | 比重計 | 260 mm | 1.050/1.100 | 0.001 | 60度F / 15度C | ¥11,621 | |
128H | +/- 0.001 | 比重計 | 260 mm | 1.150/1.200 | 0.001 | 60度F / 15度C | ¥11,621 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。