ミニチュアサーキットブレーカのボルトオン
モールドケースサーキットブレーカ:HJLシリーズ
FPE モールドケースサーキットブレーカは、過電流や短絡から電気回路を保護するように設計されています。 これらのユニットは、長時間および瞬間的な電流制限機能を提供する熱磁気トリップと、通電コンポーネント、トリップ装置、およびその他の機構をコンパクトなスペース内に保持する成形ケースを備えています。 さらに、ライン側と負荷側のラグ端子およびフィードスルー接続と統合されており、設置および配線のダウンタイムを短縮します。 定格電流 125 ~ 350A の幅広い回路ブレーカーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
FPE モールドケースサーキットブレーカは、過電流や短絡から電気回路を保護するように設計されています。 これらのユニットは、長時間および瞬間的な電流制限機能を提供する熱磁気トリップと、通電コンポーネント、トリップ装置、およびその他の機構をコンパクトなスペース内に保持する成形ケースを備えています。 さらに、ライン側と負荷側のラグ端子およびフィードスルー接続と統合されており、設置および配線のダウンタイムを短縮します。 定格電流 125 ~ 350A の幅広い回路ブレーカーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
モールドケースサーキットブレーカ:HNシリーズ
FPE サーキット ブレーカーは、配電システムの過負荷や短絡状態に対して最大限の保護を提供するために使用されます。 これらのデバイスには、瞬時電流制限機能と時間遅延電流制限機能の両方を提供する熱磁気トリップユニットが装備されています。 これらは分電盤や配電盤との互換性を確保するためにボルトオン取り付け機能と統合されています。 800A、900A、1000A、1200A のアンペア数で利用可能なこれらの補助プロテクターを幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
FPE サーキット ブレーカーは、配電システムの過負荷や短絡状態に対して最大限の保護を提供するために使用されます。 これらのデバイスには、瞬時電流制限機能と時間遅延電流制限機能の両方を提供する熱磁気トリップユニットが装備されています。 これらは分電盤や配電盤との互換性を確保するためにボルトオン取り付け機能と統合されています。 800A、900A、1000A、1200A のアンペア数で利用可能なこれらの補助プロテクターを幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
EDBシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカ
Square D EDB シリーズ照明分電盤サーキット ブレーカは、電力供給を分岐回路に分配し、短絡や過負荷状態から保護するように設計されています。 これらのユニットは、振動負荷に対応するためのボルトオン機構 (NF パネルボード) と、ストレート配線設備とピグテール ワイヤの排除を可能にするラグタイプの端子構成を備えています。 さらに、システム内の遮断された回路のステータスを表示する Visi-trip インジケータも装備されており、70 A および 125 A のフレーム サイズで利用可能です。 これらのブレーカーは、漏電機器保護 (EPD)、シャントトリップ (SA)、および標準タイプのバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Square D EDB シリーズ照明分電盤サーキット ブレーカは、電力供給を分岐回路に分配し、短絡や過負荷状態から保護するように設計されています。 これらのユニットは、振動負荷に対応するためのボルトオン機構 (NF パネルボード) と、ストレート配線設備とピグテール ワイヤの排除を可能にするラグタイプの端子構成を備えています。 さらに、システム内の遮断された回路のステータスを表示する Visi-trip インジケータも装備されており、70 A および 125 A のフレーム サイズで利用可能です。 これらのブレーカーは、漏電機器保護 (EPD)、シャントトリップ (SA)、および標準タイプのバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 最小ワイヤーサイズ | AC電圧定格 | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 幅(Width) | 遮断器のタイプ | DC電圧定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EDB34110SA | ¥433,101 | 見積依頼 | ||||||||
B | EDB14020SA | - | 見積依頼 | ||||||||
A | EDB36040 | - | 見積依頼 | ||||||||
A | EDB36050 | - | 見積依頼 | ||||||||
A | EDB36030 | - | 見積依頼 | ||||||||
A | EDB36060 | - | 見積依頼 | ||||||||
C | EDB24060SA | - | 見積依頼 | ||||||||
D | EDB16020 | ¥24,137 | 見積依頼 | ||||||||
A | EDB34035SA | - | 見積依頼 | ||||||||
E | EDB34025SA | ¥411,954 | |||||||||
F | EDB24020SA | ¥350,880 | |||||||||
F | EDB24050SA | ¥341,387 | |||||||||
G | EDB14050EPD | ¥288,135 | |||||||||
F | EDB24040SA | ¥337,439 | |||||||||
H | EDB24090 | ¥252,798 | |||||||||
H | EDB24045 | ¥156,916 | |||||||||
I | EDB24025 | ¥156,916 | |||||||||
H | EDB24035 | ¥156,916 | |||||||||
J | EDB14040SA | ¥255,862 | |||||||||
G | EDB14040EPD | ¥316,752 | |||||||||
G | EDB14020EPD | ¥295,545 | |||||||||
G | EDB14015EPD | ¥289,945 | |||||||||
K | EDB14070SA | ¥315,962 | |||||||||
F | EDB24070SA | ¥424,288 | |||||||||
F | EDB24015SA | ¥363,275 |
PXFシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
Square D PXFシリーズサーキットブレーカは、過負荷および短絡状態によって引き起こされる損傷から電気回路を保護するように特別に設計されています。 これらのULリストに記載されたデバイスは、長時間および瞬時の電流制限機能の両方を提供するための、独自のMicroLogic互換性のないトリップを備えています。 これらはボルトオン取り付け設計と統合されているため、コンパクトなスペースに簡単に設置でき、2500VACで最大100kAの遮断容量で最大480Aの定格電流を提供します。
Square D PXFシリーズサーキットブレーカは、過負荷および短絡状態によって引き起こされる損傷から電気回路を保護するように特別に設計されています。 これらのULリストに記載されたデバイスは、長時間および瞬時の電流制限機能の両方を提供するための、独自のMicroLogic互換性のないトリップを備えています。 これらはボルトオン取り付け設計と統合されているため、コンパクトなスペースに簡単に設置でき、2500VACで最大100kAの遮断容量で最大480Aの定格電流を提供します。
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PXF361200G | - | 見積依頼 | ||
A | PXF361200 | - | 見積依頼 | ||
B | PXF361600 | - | 見積依頼 | ||
A | PXF361600G | - | 見積依頼 | ||
A | PXF362000 | - | 見積依頼 | ||
A | PXF362000G | ¥5,030,837 | 見積依頼 | ||
A | PXF362500 | ¥6,699,681 | 見積依頼 | ||
A | PXF362500G | ¥8,384,798 | 見積依頼 |
モールドケースサーキットブレーカ、BEシリーズ
Siemens BE シリーズ サーキット ブレーカーは、敏感なコンポーネントを過電流や電気的故障から保護します。 これらは、軽度の過負荷を無効にする熱磁気トリップを備えていると同時に、深刻な電流サージに即座に反応し、最大の電流制限保護を提供します。 これらのサーキットブレーカーは、10V / 120V で最大 240kA の遮断容量を提供します。 BE シリーズサーキットブレーカーは、15A ~ 60A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
Siemens BE シリーズ サーキット ブレーカーは、敏感なコンポーネントを過電流や電気的故障から保護します。 これらは、軽度の過負荷を無効にする熱磁気トリップを備えていると同時に、深刻な電流サージに即座に反応し、最大の電流制限保護を提供します。 これらのサーキットブレーカーは、10V / 120V で最大 240kA の遮断容量を提供します。 BE シリーズサーキットブレーカーは、15A ~ 60A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
NMシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
FPE NM シリーズ サーキット ブレーカは、配電盤、モーター コントロール センター、分電盤、産業用エンクロージャ、母線路プラグイン ユニット内への設置に最適で、接続された回路や機器を短絡や誤電流から保護します。 これらのサーキットブレーカーは、長時間および瞬間的な電流制限保護を提供する熱磁気トリップユニットを備えています。 これらの UL 認定サーキット ブレーカーはボルトオン取り付け設計を採用しており、狭いスペースでも簡単に設置できます。 これらは、800VAC で 30kA の最大遮断容量で最大 480A の電流定格を提供するように設計されています。
FPE NM シリーズ サーキット ブレーカは、配電盤、モーター コントロール センター、分電盤、産業用エンクロージャ、母線路プラグイン ユニット内への設置に最適で、接続された回路や機器を短絡や誤電流から保護します。 これらのサーキットブレーカーは、長時間および瞬間的な電流制限保護を提供する熱磁気トリップユニットを備えています。 これらの UL 認定サーキット ブレーカーはボルトオン取り付け設計を採用しており、狭いスペースでも簡単に設置できます。 これらは、800VAC で 30kA の最大遮断容量で最大 480A の電流定格を提供するように設計されています。
ボルトオンサーキットブレーカ:FXDシリーズ
シーメンスFXDシリーズサーキットブレーカは、電気回路を過電流から保護するように設計されています。 これらは、操作トグルとは独立したクイックメイククイックブレーク機能を備えたトリップフリーメカニズムを備えており、ハンドルがオンの位置にある場合でも、短絡状態で接点を開きます。 これらのUL認定のサーキットブレーカは、35Vで480kAの遮断容量を提供し、配電盤や照明および電源パネルに最適です。 ラグ端子付きのボルトオン取り付けが特徴で、設置が簡単で、配線構成が安全です。 Raptor Supplies 2極および3極のバリエーションで幅広いSentronシリーズサーキットブレーカを提供します。
シーメンスFXDシリーズサーキットブレーカは、電気回路を過電流から保護するように設計されています。 これらは、操作トグルとは独立したクイックメイククイックブレーク機能を備えたトリップフリーメカニズムを備えており、ハンドルがオンの位置にある場合でも、短絡状態で接点を開きます。 これらのUL認定のサーキットブレーカは、35Vで480kAの遮断容量を提供し、配電盤や照明および電源パネルに最適です。 ラグ端子付きのボルトオン取り付けが特徴で、設置が簡単で、配線構成が安全です。 Raptor Supplies 2極および3極のバリエーションで幅広いSentronシリーズサーキットブレーカを提供します。
形式 | モデル | アンプ | フレーム型 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FXD62B070 | ¥203,215 | 見積依頼 | |||
A | FD62B070 | - | 見積依頼 | |||
B | FXD63B070 | ¥217,099 | ||||
A | FXD62B080 | ¥203,215 | 見積依頼 | |||
C | FXD63B080 | ¥217,099 | ||||
D | FD62B080 | - | 見積依頼 | |||
A | FXD62B090 | ¥203,215 | 見積依頼 | |||
E | FXD63B090 | - | 見積依頼 | |||
D | FD62B090 | - | 見積依頼 | |||
A | FXD62B100 | ¥203,215 | 見積依頼 | |||
D | FD62B100 | - | 見積依頼 | |||
F | FXD63B100 | ¥217,099 | ||||
A | FXD62B110 | ¥203,215 | 見積依頼 | |||
G | FXD63B110 | ¥217,099 | ||||
D | FD62B110 | - | 見積依頼 | |||
A | FXD62B125 | ¥203,215 | 見積依頼 | |||
H | FXD63B125 | ¥217,099 | ||||
D | FD62B125 | - | 見積依頼 | |||
I | FXD63L150 | ¥275,499 | 見積依頼 | |||
A | FXD62B150 | ¥203,215 | 見積依頼 | |||
J | FXD63B150 | ¥193,695 | ||||
K | FXD63A150 | ¥275,499 | ||||
D | FD62B150 | - | 見積依頼 | |||
L | FXD63H150 | ¥275,499 | ||||
A | FXD62B175 | ¥203,215 | 見積依頼 |
FBシリーズサーキットブレーカ、ボルトオン、熱磁気トリップ
General Electric FB シリーズ サーキット ブレーカは、電気回路を過剰な電流から保護し、電流の過負荷や短絡を防止するのに最適です。 これらの回路ブレーカーは、長時間および瞬時の両方のトリップ機能を提供する熱磁気トリップ ユニットと、現場での迅速な設置のためのラグ端子接続によるボルトオン取り付けを備えています。 これらの UL 認定サーキット ブレーカーは、1、2、および 3 極のオプションで入手できます。 Raptor Supplies.
General Electric FB シリーズ サーキット ブレーカは、電気回路を過剰な電流から保護し、電流の過負荷や短絡を防止するのに最適です。 これらの回路ブレーカーは、長時間および瞬時の両方のトリップ機能を提供する熱磁気トリップ ユニットと、現場での迅速な設置のためのラグ端子接続によるボルトオン取り付けを備えています。 これらの UL 認定サーキット ブレーカーは、1、2、および 3 極のオプションで入手できます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | フレーム型 | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FBV36TE050RV | ¥159,265 | 見積依頼 | |||||
B | FBN16TE015RV | ¥34,156 | 見積依頼 | |||||
B | FBN36TE045RV | ¥178,350 | 見積依頼 | |||||
A | FBN36TE090RV | ¥209,440 | 見積依頼 | |||||
C | FBN36TE070RV | ¥209,440 | 見積依頼 | |||||
B | FBN36TE050RV | ¥178,350 | 見積依頼 | |||||
B | FBN36TE040RV | ¥178,350 | 見積依頼 | |||||
C | FBN36TE030RV | ¥178,350 | 見積依頼 | |||||
D | FBN36TE015RV | ¥178,350 | 見積依頼 | |||||
B | FBN26TE090RV | ¥106,757 | 見積依頼 | |||||
B | FBN36TE080RV | ¥209,440 | 見積依頼 | |||||
E | FBN36TE060RV | ¥178,350 | 見積依頼 | |||||
C | FBN36TE035RV | ¥178,350 | 見積依頼 | |||||
B | FBN16TE020RV | ¥34,156 | 見積依頼 | |||||
C | FBN36TE025RV | ¥178,350 | 見積依頼 | |||||
B | FBN26TE100RV | ¥106,757 | 見積依頼 | |||||
B | FBN26TE080RV | ¥106,757 | 見積依頼 | |||||
B | FBN26TE070RV | ¥106,757 | 見積依頼 | |||||
B | FBN26TE060RV | ¥106,757 | 見積依頼 | |||||
B | FBN26TE050RV | ¥106,757 | 見積依頼 | |||||
B | FBN26TE040RV | ¥106,757 | 見積依頼 | |||||
B | FBN26TE030RV | ¥106,757 | 見積依頼 | |||||
B | FBN26TE020RV | ¥106,757 | 見積依頼 | |||||
B | FBN26TE015RV | ¥106,757 | 見積依頼 | |||||
B | FBN16TE030RV | ¥34,156 | 見積依頼 |
モールドケースサーキットブレーカ、CEDシリーズ
Siemens CED シリーズ回路ブレーカーは、配電アプリケーションにおける過電流および短絡に対する保護に最適です。 照明配電盤内への設置に適したこれらの UL 認定ブレーカーは、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら重大な短絡に対して即座に反応する、交換不可能な熱磁気トリップを備えています。 限られたパネル内に簡単に設置できるボルトオン取り付け設計になっています。 CED シリーズ サーキット ブレーカーは、3A ~ 125A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
Siemens CED シリーズ回路ブレーカーは、配電アプリケーションにおける過電流および短絡に対する保護に最適です。 照明配電盤内への設置に適したこれらの UL 認定ブレーカーは、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら重大な短絡に対して即座に反応する、交換不可能な熱磁気トリップを備えています。 限られたパネル内に簡単に設置できるボルトオン取り付け設計になっています。 CED シリーズ サーキット ブレーカーは、3A ~ 125A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CED63A001 | - | 見積依頼 | ||
A | CED63A002 | ¥204,462 | 見積依頼 | ||
B | CED63A003 | ¥204,462 | |||
B | CED63A005 | ¥204,462 | |||
B | CED63A010 | ¥247,486 | |||
B | CED63B015 | ¥204,462 | |||
C | CED63B020 | ¥204,462 | 見積依頼 | ||
D | CED63A025 | ¥247,486 | |||
E | CED63B030 | ¥247,486 | |||
B | CED63A030 | ¥201,663 | |||
F | CED62B040 | ¥193,695 | 見積依頼 | ||
B | CED63B040 | ¥204,462 | |||
B | CED63A040 | ¥204,462 | |||
B | CED63A050 | ¥204,462 | |||
B | CED63B050 | ¥204,462 | |||
B | CED62B060 | ¥193,695 | |||
E | CED63B060 | ¥204,462 | |||
G | CED63B070 | ¥349,022 | |||
B | CED63B080 | ¥259,995 | |||
B | CED63B090 | ¥259,995 | |||
F | CED62B100 | - | 見積依頼 | ||
B | CED63S100A | ¥183,915 | |||
E | CED63B100 | ¥259,995 | |||
B | CED63A100 | ¥217,099 | |||
C | CED63B110 | ¥264,517 | 見積依頼 |
モールドケースサーキットブレーカ、BQDシリーズ
シーメンス BQD シリーズ サーキット ブレーカーは、産業用機械を短絡や過負荷の発生から保護します。 これらのUL認定サーキットブレーカーは、軽度の過負荷を無効にする熱磁気式の交換不可能なトリップを備え、同時に重大な電流スパイクに即座に反応して最大の電流制限保護を実現します。 アルミニウムおよび銅線に対応できるボルトオン取り付け設計を採用しており、25A ~ 100A の電流定格でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
シーメンス BQD シリーズ サーキット ブレーカーは、産業用機械を短絡や過負荷の発生から保護します。 これらのUL認定サーキットブレーカーは、軽度の過負荷を無効にする熱磁気式の交換不可能なトリップを備え、同時に重大な電流スパイクに即座に反応して最大の電流制限保護を実現します。 アルミニウムおよび銅線に対応できるボルトオン取り付け設計を採用しており、25A ~ 100A の電流定格でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 215BQD | ¥25,282 | 見積依頼 | |||
B | 115BQD | ¥13,824 | 見積依頼 | |||
C | 315BQD | ¥45,319 | ||||
B | 120BQD | ¥13,824 | 見積依頼 | |||
A | 220BQD | ¥25,282 | 見積依頼 | |||
D | 320BQD | ¥45,319 | ||||
A | 225BQD | ¥41,761 | 見積依頼 | |||
B | 125BQD | ¥17,949 | 見積依頼 | |||
E | 325BQD | ¥70,423 | ||||
B | 130BQD | ¥13,824 | 見積依頼 | |||
F | 230BQD | ¥25,282 | 見積依頼 | |||
G | 330BQD | ¥45,319 | ||||
A | 235BQD | ¥41,761 | 見積依頼 | |||
B | 135BQD | - | 見積依頼 | |||
H | 335BQD | ¥70,423 | ||||
B | 140BQD | ¥13,824 | 見積依頼 | |||
A | 240BQD | ¥25,282 | 見積依頼 | |||
I | 340BQD | ¥45,319 | ||||
B | 145BQD | ¥17,949 | 見積依頼 | |||
J | 345BQD | ¥70,423 | ||||
K | 245BQD | ¥41,761 | ||||
B | 150BQD | ¥13,824 | 見積依頼 | |||
L | 350BQD | ¥46,746 | ||||
M | 250BQD | ¥25,282 | ||||
B | 160BQD | ¥17,949 | 見積依頼 |
HFJシリーズモールドケースサーキットブレーカ
FPE HFJ シリーズ サーキット ブレーカーは、過負荷や短絡状態によって引き起こされる損傷から電気回路を保護するように設計されています。 これらのデバイスは、長時間および瞬時の電流制限機能を提供する熱磁気トリップと、安全な配線構成のための負荷側ラグ端子を備えています。 HFJ フレーム回路ブレーカーは最大 250A の定格電流を提供し、22V で最大 480kA の遮断容量を提供します。 480 極および 600 極構成で利用できるこれらの 2V / 3V サーキット ブレーカーの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
FPE HFJ シリーズ サーキット ブレーカーは、過負荷や短絡状態によって引き起こされる損傷から電気回路を保護するように設計されています。 これらのデバイスは、長時間および瞬時の電流制限機能を提供する熱磁気トリップと、安全な配線構成のための負荷側ラグ端子を備えています。 HFJ フレーム回路ブレーカーは最大 250A の定格電流を提供し、22V で最大 480kA の遮断容量を提供します。 480 極および 600 極構成で利用できるこれらの 2V / 3V サーキット ブレーカーの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アンプ | フレーム型 | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HFJ424070 | ¥370,291 | 見積依頼 | ||||
A | HFJ424090 | ¥294,381 | 見積依頼 | ||||
A | HFJ424100 | ¥294,381 | 見積依頼 | ||||
A | HFJ434125 | ¥523,909 | 見積依頼 | ||||
A | HFJ424125 | ¥294,381 | 見積依頼 | ||||
A | HFJ437125 | ¥476,337 | 見積依頼 | ||||
A | HFJ437150 | ¥476,337 | 見積依頼 | ||||
A | HFJ424150 | ¥294,381 | 見積依頼 | ||||
A | HFJ434150 | - | 見積依頼 | ||||
A | HFJ424175 | ¥294,381 | 見積依頼 | ||||
A | HFJ434175 | ¥523,909 | 見積依頼 | ||||
A | HFJ434200 | ¥523,909 | 見積依頼 | ||||
A | HFJ424200 | ¥294,381 | 見積依頼 | ||||
A | HFJ437200 | ¥476,337 | 見積依頼 | ||||
A | HFJ434225 | ¥523,909 | 見積依頼 | ||||
A | HFJ424225 | ¥294,381 | 見積依頼 | ||||
A | HFJ437225 | - | 見積依頼 | ||||
A | HFJ634250 | ¥511,618 | 見積依頼 |
モールドケースサーキットブレーカ:HEJシリーズ
FPE HEJ シリーズ回路ブレーカーは、誤電流や致命的な感電による損傷のリスクを軽減するように設計されています。 これらには、接続の緩みをなくすための負荷側ラグ端子と、取り付けと頻繁な再配置を容易にするボルトオン取り付け機能が装備されています。 これらの回路ブレーカーは、交換不可能な熱磁気トリップを備えており、深刻な電流サージに対して瞬時に応答し、軽度の過負荷でのトリップを回避します。 240A、125A、150A のアンペア数で入手可能なこれらの 200V サーキット ブレーカーの幅広い製品群からお選びください。 Raptor Supplies.
FPE HEJ シリーズ回路ブレーカーは、誤電流や致命的な感電による損傷のリスクを軽減するように設計されています。 これらには、接続の緩みをなくすための負荷側ラグ端子と、取り付けと頻繁な再配置を容易にするボルトオン取り付け機能が装備されています。 これらの回路ブレーカーは、交換不可能な熱磁気トリップを備えており、深刻な電流サージに対して瞬時に応答し、軽度の過負荷でのトリップを回避します。 240A、125A、150A のアンペア数で入手可能なこれらの 200V サーキット ブレーカーの幅広い製品群からお選びください。 Raptor Supplies.
モールドケースサーキットブレーカ:HMシリーズ
FPE モールド ケース サーキット ブレーカは、軽度の過負荷に耐えることができる熱磁気式の交換不可能なトリップを備えて設計されており、同時に過電流に対する保護のために深刻な電力サージに瞬時に応答します。 これらの UL 認定サーキット ブレーカーは、迅速な設置と優れた柔軟性を実現するボルトオン取り付けを容易にし、コンパクトなスペースに統合された通電コンポーネント、トリップ装置、その他の機構を収容するための成形ケースが付属しています。
FPE モールド ケース サーキット ブレーカは、軽度の過負荷に耐えることができる熱磁気式の交換不可能なトリップを備えて設計されており、同時に過電流に対する保護のために深刻な電力サージに瞬時に応答します。 これらの UL 認定サーキット ブレーカーは、迅速な設置と優れた柔軟性を実現するボルトオン取り付けを容易にし、コンパクトなスペースに統合された通電コンポーネント、トリップ装置、その他の機構を収容するための成形ケースが付属しています。
モールドケースサーキットブレーカ:NBシリーズ
FPE サーキット ブレーカーは、敏感な電気回路を過電流や短絡から保護するのに適しています。 これらのデバイスは、瞬時および時間遅延の電流制限保護とブレーカーをロードセンターおよび照明パネルのバス接続にボルトで固定するためのボルトオン取り付け構成の両方を保証する熱磁気トリップ機構を備えています。 15 ~ 100A の範囲のアンペア数のサーキット ブレーカーを豊富に取り揃えておりますので、お選びください。 Raptor Supplies.
FPE サーキット ブレーカーは、敏感な電気回路を過電流や短絡から保護するのに適しています。 これらのデバイスは、瞬時および時間遅延の電流制限保護とブレーカーをロードセンターおよび照明パネルのバス接続にボルトで固定するためのボルトオン取り付け構成の両方を保証する熱磁気トリップ機構を備えています。 15 ~ 100A の範囲のアンペア数のサーキット ブレーカーを豊富に取り揃えておりますので、お選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NBGF20 | ¥70,604 | 見積依頼 | ||||
A | NBGF30 | ¥70,604 | 見積依頼 | ||||
A | NBGF25 | ¥70,604 | 見積依頼 | ||||
A | NBGF15 | ¥70,604 | 見積依頼 | ||||
A | NB80 | ¥43,880 | 見積依頼 | ||||
A | NB232045 | - | 見積依頼 | ||||
A | NB232040 | ¥154,040 | 見積依頼 | ||||
A | NB232035 | - | 見積依頼 | ||||
A | NB232030 | ¥154,040 | 見積依頼 | ||||
A | NB232025 | - | 見積依頼 | ||||
A | NB232020 | ¥154,040 | 見積依頼 | ||||
A | NB232015 | ¥154,040 | 見積依頼 | ||||
A | NB231100 | ¥286,493 | 見積依頼 | ||||
A | NB231090 | ¥286,493 | 見積依頼 | ||||
A | NB231080 | ¥286,493 | 見積依頼 | ||||
A | NB232060 | - | 見積依頼 | ||||
A | NB90 | ¥43,880 | 見積依頼 | ||||
A | NB221070 | ¥70,604 | 見積依頼 | ||||
A | NB221050 | ¥70,604 | 見積依頼 | ||||
A | NBN221030 | ¥24,160 | 見積依頼 | ||||
A | NBN221025 | ¥24,160 | 見積依頼 | ||||
A | NB232070 | - | 見積依頼 | ||||
A | NB232050 | ¥154,040 | 見積依頼 | ||||
A | NB221060 | ¥70,604 | 見積依頼 | ||||
A | NB90H | ¥58,579 | 見積依頼 |
NJLシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
FPE NJL シリーズ回路ブレーカは、制御パネル、配電盤、およびモーター制御センターで過電流や短絡状態に対する保護を提供するために使用されます。 これらのデバイスは、交換不可能な熱磁気トリップを備えており、深刻な電流サージに対して瞬時に応答し、軽度の過負荷でのトリップを回避します。 これらはさらに、ボルトオン取り付け機能とラグ端子と統合されており、それぞれ簡単な取り付けと確実な配線構成を実現します。 125 ~ 600A の範囲のアンペア数のサーキット ブレーカーを豊富に取り揃えておりますので、お選びください。 Raptor Supplies.
FPE NJL シリーズ回路ブレーカは、制御パネル、配電盤、およびモーター制御センターで過電流や短絡状態に対する保護を提供するために使用されます。 これらのデバイスは、交換不可能な熱磁気トリップを備えており、深刻な電流サージに対して瞬時に応答し、軽度の過負荷でのトリップを回避します。 これらはさらに、ボルトオン取り付け機能とラグ端子と統合されており、それぞれ簡単な取り付けと確実な配線構成を実現します。 125 ~ 600A の範囲のアンペア数のサーキット ブレーカーを豊富に取り揃えておりますので、お選びください。 Raptor Supplies.
ボルトオンサーキットブレーカ:TEDシリーズ
General Electric TED シリーズ サーキット ブレーカーは、過負荷や短絡を引き起こす過剰な電流の流れから敏感な回路を保護します。 逆送り用途に適しています。 これらは、長期間の機能と瞬間的な機能の両方を提供する、交換不可能な熱磁気トリップユニットを備えています。 ラグ端子接続を備えたボルトオン取り付け設計で提供され、現場で簡単かつ迅速に設置できます。 これらの General Electric TED シリーズ サーキット ブレーカーは、最大 100 アンペアの電流容量を備えたバリエーションからお選びいただけます。
General Electric TED シリーズ サーキット ブレーカーは、過負荷や短絡を引き起こす過剰な電流の流れから敏感な回路を保護します。 逆送り用途に適しています。 これらは、長期間の機能と瞬間的な機能の両方を提供する、交換不可能な熱磁気トリップユニットを備えています。 ラグ端子接続を備えたボルトオン取り付け設計で提供され、現場で簡単かつ迅速に設置できます。 これらの General Electric TED シリーズ サーキット ブレーカーは、最大 100 アンペアの電流容量を備えたバリエーションからお選びいただけます。
PEFシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
Square D PEFシリーズサーキットブレーカは、過負荷および短絡状態によって引き起こされる損傷から産業用および商用の回路保護を提供するように特別に設計されています。 これらのULリストに記載されたデバイスは、長時間、短時間、瞬時の電流制限アクションを提供するための、独自のMicroLogic互換性のないトリップを備えています。 これらはボルトオン取り付け設計と統合されているため、狭いスペースへの設置が容易であり、2500VACで最大100kAの遮断容量で最大480Aの定格電流を提供します。
Square D PEFシリーズサーキットブレーカは、過負荷および短絡状態によって引き起こされる損傷から産業用および商用の回路保護を提供するように特別に設計されています。 これらのULリストに記載されたデバイスは、長時間、短時間、瞬時の電流制限アクションを提供するための、独自のMicroLogic互換性のないトリップを備えています。 これらはボルトオン取り付け設計と統合されているため、狭いスペースへの設置が容易であり、2500VACで最大100kAの遮断容量で最大480Aの定格電流を提供します。
形式 | モデル | アンプ | |
---|---|---|---|
A | PEF361200LI | 見積依頼 | |
A | PEF361200LS | 見積依頼 | |
A | PEF361200LSG | 見積依頼 | |
A | PEF361600LI | 見積依頼 | |
A | PEF361600LSG | 見積依頼 | |
A | PEF361600LIG | 見積依頼 | |
A | PEF361600LS | 見積依頼 | |
A | PEF362000LS | 見積依頼 | |
A | PEF362000LI | 見積依頼 | |
A | PEF362000LSG | 見積依頼 | |
A | PEF362000LIG | 見積依頼 | |
A | PEF362500LI | 見積依頼 | |
A | PEF362500LS | 見積依頼 | |
A | PEF36250LSG | 見積依頼 |
サーキットブレーカトリップユニット:TJKシリーズ
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | TJK436T125 | - | 見積依頼 | |
A | TJK436T150 | - | 見積依頼 | |
A | TJK436T175 | ¥147,104 | 見積依頼 | |
A | TJK436T200 | ¥147,104 | 見積依頼 | |
A | TJK436T225 | ¥147,104 | 見積依頼 | |
A | TJK636T250 | ¥166,756 | 見積依頼 | |
A | TJK436T250 | ¥147,104 | 見積依頼 | |
A | TJK436T300 | ¥147,104 | 見積依頼 | |
B | TJK636T300 | ¥166,756 | 見積依頼 | |
A | TJK436T350 | ¥147,104 | 見積依頼 | |
A | TJK636T350 | ¥166,756 | 見積依頼 | |
A | TJK436T400 | ¥147,104 | 見積依頼 | |
A | TJK636T400 | ¥166,756 | 見積依頼 | |
A | TJK636T450 | ¥166,756 | 見積依頼 | |
A | TJK636T500 | ¥166,756 | 見積依頼 | |
A | TJK636T600 | ¥166,756 | 見積依頼 |
モールドケースサーキットブレーカ、BFシリーズ
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | CMD63B600 | - | 見積依頼 | |
A | CMD63B800 | ¥1,217,832 | ||
A | CMD63S800A | ¥1,029,404 |
ボルトオンサーキットブレーカ:ED2シリーズ
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ED21B035 | ¥15,309 | |||||
A | ED21B045 | ¥15,309 | |||||
A | ED21B040 | ¥15,309 | |||||
B | ED21B060 | ¥15,309 | |||||
B | ED21B030 | ¥15,728 | |||||
B | ED21B100 | ¥20,352 | |||||
B | ED21B050 | ¥15,309 | |||||
C | ED23B030 | ¥44,560 | |||||
A | ED22B090 | ¥46,373 | |||||
D | ED23B090 | ¥52,471 | |||||
E | ED23B070 | ¥52,471 | |||||
C | ED23B060 | ¥43,903 | |||||
C | ED23B025 | ¥46,351 | |||||
C | ED23B020 | ¥44,560 | |||||
F | ED22B100 | ¥46,373 | |||||
C | ED23B100 | - | 見積依頼 | ||||
A | ED23S100A | ¥52,471 | |||||
C | ED23B035 | ¥46,351 | |||||
C | ED23B045 | ¥48,391 | |||||
A | ED22S100A | ¥38,326 | |||||
C | ED23B015 | ¥44,560 | |||||
A | ED23B080 | ¥52,471 | |||||
A | ED23B050 | - | 見積依頼 | ||||
C | ED23B040 | ¥48,391 | |||||
A | ED22B015 | ¥41,761 |
ミニチュアサーキットブレーカのボルトオン
ボルトオンミニチュアサーキットブレーカは、電圧レベルを制御し、電気システムの過負荷状態を防ぐように設計されています。 これらのULリストおよびCSA認定のミニチュアサーキットブレーカは、産業および商用アプリケーションのパネルボードでの使用に最適です。 Raptor Supplies Square D、Eaton、 図, ジーメンス、ウェスチングハウス、ゼネラル・エレクトリック、FPE。 イートン 1/2/3極サーキットブレーカは、熱磁気トリップを備えており、瞬時トリップ機能と長時間トリップ機能の両方を提供します。 これらのブレーカーの最大遮断容量は、100VACで480kAICです。 ゼネラル·エレクトリック TMQDシリーズサーキットブレーカは、100VACで240kAICの非常に高い遮断容量と、簡単で安全な取り付け/接続のための負荷側ラグ端子を備えています。 それらは2極と3極のオプションで利用できます。 アーク障害、地絡、高強度、高遮断容量、高磁気、メインブレーカー、スイッチ、シャント、および標準タイプの幅広い回路ブレーカーから選択します。
詳細はこちら
- ポンプ制御
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- ろ過
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- ピン
- 特殊ペンチ
- ガスヒーターアクセサリー
- 専門レベル
- フロートボール
- ホッパー足回り
- CABLE PREP トルクレンチ
- AIR HANDLER ミニプリーツフィルター
- CENTURY 直径 5-5/8 インチ (標準効率) 屋内用ブロワー モーター
- ANVIL 溝付きスエージニップル
- CALBRITE ステンレス製電線管ハンガー
- INGERSOLL-RAND スプリングキット
- CHICAGO PNEUMATIC ブレードセット
- KM SYSTEMS ツールホルダー
- WIDIA ボーリングバー
- ROTRON 回生ブロワ、フレームサイズ 16.69、1 段、3 相