SIEMENS CMD63B600 ボルトオンサーキットブレーカ Cmd 600 Amp 600vac 3p 100kaic@480v
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
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 100kAIC @ 480V |
アンプ | 600A |
フレーム型 | CMD |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 24.3 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8536200020 |
プロダクト | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CMD63B800 | 800A | ¥1,438,821 | ||
CMD63S800A | 800A | ¥1,183,503 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。