FPE NBGF20 ボルトオンサーキットブレーカー Nb 20 Amp 120vac 1p 10kaic@120v
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 10kAIC @ 120V |
アンプ | 20A |
フレーム型 | NB |
Number of Poles | 1 |
電圧 | 120V |
電圧タイプ | AC |
モデル | AIC評価 | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NB221050 | 10kAIC @ 240V | 50A | 2 | 240V | ¥70,604 | 見積依頼
|
NB221060 | 10kAIC @ 240V | 60A | 2 | 240V | ¥70,604 | 見積依頼
|
NB221070 | 10kAIC @ 240V | 70A | 2 | 240V | ¥70,604 | 見積依頼
|
NB231080 | 10kAIC @ 240V | 80A | 3 | 240V | ¥286,493 | 見積依頼
|
NB231090 | 10kAIC @ 240V | 90A | 3 | 240V | ¥286,493 | 見積依頼
|
NB231100 | 10kAIC @ 240V | 100A | 3 | 240V | ¥286,493 | 見積依頼
|
NB232015 | 10kAIC @ 240V | 15A | 3 | 240V | ¥154,040 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。