FPE HM632225 ボルトオンサーキットブレーカー hm 225 アンペア 600vac 3p 22kaic@480v
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 22kAIC @ 480V |
アンプ | 225A |
フレーム型 | HM |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。