FPE NJL シリーズ ボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | NJL632125 | 125A | 480V | ¥869,502 | 見積依頼
|
A | NJL632150 | 150A | 600V | - | 見積依頼
|
A | NJL632175 | 175A | 480V | ¥869,502 | 見積依頼
|
A | NJL632200 | 200A | 480V | - | 見積依頼
|
A | NJL632225 | 225A | 480V | - | 見積依頼
|
A | NJL632250 | 250A | 480V | - | 見積依頼
|
A | NJL632300 | 300A | 480V | ¥869,502 | 見積依頼
|
A | NJL632350 | 350A | 480V | - | 見積依頼
|
A | NJL632400 | 400A | 480V | - | 見積依頼
|
A | NJL632500 | 500A | 480V | - | 見積依頼
|
A | NJL632600 | 600A | 480V | - | 見積依頼
|
NJLシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
FPE NJL シリーズ回路ブレーカは、制御パネル、配電盤、およびモーター制御センターで過電流や短絡状態に対する保護を提供するために使用されます。 これらのデバイスは、交換不可能な熱磁気トリップを備えており、深刻な電流サージに対して瞬時に応答し、軽度の過負荷でのトリップを回避します。 これらはさらに、ボルトオン取り付け機能とラグ端子と統合されており、それぞれ簡単な取り付けと確実な配線構成を実現します。 125 ~ 600A の範囲のアンペア数のサーキット ブレーカーを豊富に取り揃えておりますので、お選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷凍庫
- モーションセンサーアクセサリー
- ドアボルト
- ワイヤーコネクタ
- プロセス監視
- プッシュボタン
- 銅
- フロートバルブとアクセサリー
- APPROVED VENDOR ラジエーターバルブ
- PARKER 63PTシリーズ、インサート
- NORDFAB クイックフィットパイプ
- APPROVED VENDOR ロッド4140インチx3フィート
- KLEIN TOOLS ブロードヘッドブルピン
- COOPER B-LINE タイプ1電話終端キャビネット
- MILLER ELECTRIC ポータブルヒュームエクストラクター
- REMCO 6インチミニハンドル
- BALDOR / DODGE グリッドライン T31 タイプ スペーサー アセンブリ