ミニチュアサーキットブレーカのボルトオン
ボルト オン サーキット ブレーカー Pd 1600 Amp 600vac 3p 50kaic@480v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PXD63B160 | AG8TQJ | ¥1,180,647 |
ボルト オン サーキット ブレーカー Hhjd 400 Amp 600vac 3p 100kaic@480v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HHJD63B400 | AG8PKF | ¥647,425 |
ボルト オン サーキット ブレーカー Cpd 1600 Amp 600vac 3p 100kaic@480v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CPD63B160 | AG8MPD | ¥1,637,687 |
サーキットブレーカー、ボルトオン、400 アンペア、3 相、65V で 480kAIC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HJXD63B400H | CE6LRQ | ¥647,425 | 詳細を参照してください。 |
ボルト オン サーキット ブレーカー Teb 90 Amp 120vac 1p 10kaic@120v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TEB111090 | AG8VNW | ¥62,591 | 詳細を参照してください。 |
モールドケースサーキットブレーカ、1P、22kAIC@120V、パネル取り付け
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
BE130H | CE6LBE | ¥64,643 | 詳細を参照してください。 |
サーキットブレーカー、ボルトオン、700 アンペア、3 相、50V で 480kAIC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MD63B700 | CE6LUW | ¥1,118,235 | 詳細を参照してください。 |
サーキット ブレーカ トリップ ユニット、200 アンペア、2 極、600V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FD62T200 | CE6LPA | ¥69,448 | 詳細を参照してください。 |
サーキットブレーカー、ボルトオン、350 アンペア、3 相、100V で 480kAIC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HHJD63B350 | CE6LRK | ¥647,425 | 詳細を参照してください。 |
配線用遮断器 ボルトオン接続 AC600V 30A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FDC4030 | CE6GLJ | ¥293,803 | 詳細を参照してください。 |
ボルトオンサーキットブレーカPhf2000 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PHF2036 | AG8TPV | - | 見積依頼 |
モールドケースサーキットブレーカ、100A、10Vで240kAIC、3相
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
Q13100-1021 | CE6HKQ | - | 見積依頼 |
ミニチュアサーキットブレーカのボルトオン
ボルトオンミニチュアサーキットブレーカは、電圧レベルを制御し、電気システムの過負荷状態を防ぐように設計されています。 これらのULリストおよびCSA認定のミニチュアサーキットブレーカは、産業および商用アプリケーションのパネルボードでの使用に最適です。 Raptor Supplies Square D、Eaton、 図, ジーメンス、ウェスチングハウス、ゼネラル・エレクトリック、FPE。 イートン 1/2/3極サーキットブレーカは、熱磁気トリップを備えており、瞬時トリップ機能と長時間トリップ機能の両方を提供します。 これらのブレーカーの最大遮断容量は、100VACで480kAICです。 ゼネラル·エレクトリック TMQDシリーズサーキットブレーカは、100VACで240kAICの非常に高い遮断容量と、簡単で安全な取り付け/接続のための負荷側ラグ端子を備えています。 それらは2極と3極のオプションで利用できます。 アーク障害、地絡、高強度、高遮断容量、高磁気、メインブレーカー、スイッチ、シャント、および標準タイプの幅広い回路ブレーカーから選択します。
詳細はこちら
- ポンプ制御
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- ろ過
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- ピン
- 特殊ペンチ
- ガスヒーターアクセサリー
- 専門レベル
- フロートボール
- ホッパー足回り
- CABLE PREP トルクレンチ
- AIR HANDLER ミニプリーツフィルター
- CENTURY 直径 5-5/8 インチ (標準効率) 屋内用ブロワー モーター
- ANVIL 溝付きスエージニップル
- CALBRITE ステンレス製電線管ハンガー
- INGERSOLL-RAND スプリングキット
- CHICAGO PNEUMATIC ブレードセット
- KM SYSTEMS ツールホルダー
- WIDIA ボーリングバー
- ROTRON 回生ブロワ、フレームサイズ 16.69、1 段、3 相