SIEMENS BE120 ボルトオンサーキットブレーカー B 20 Amp 120vac 1p 10kaic@120v
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
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 10kAIC @ 120V |
アンプ | 20A |
フレーム型 | B |
Number of Poles | 1 |
UPC | 783643266100 |
電圧 | 120V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 39.62 |
船の長さ(cm) | 26.62 |
船幅(cm) | 31.62 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。