SIEMENS モールドケースサーキットブレーカ、BE シリーズ
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BE115 | 10kAIC @ 120V | 15A | 1 | 120V | ¥39,868 | |
B | BE120 | 10kAIC @ 120V | 20A | 1 | 120V | ¥39,868 | |
C | BE130 | 10kAIC @ 120V | 30A | 1 | 120V | ¥39,868 | |
D | BE215 | 10kAIC @ 240V | 15A | 2 | 240V | ¥48,742 | |
D | BE220 | 10kAIC @ 240V | 20A | 2 | 240V | ¥48,742 | |
D | BE230 | 10kAIC @ 240V | 30A | 2 | 240V | ¥48,742 | |
E | BE240 | 10kAIC @ 240V | 40A | 2 | 240V | ¥48,742 | |
F | BE250 | 10kAIC @ 240V | 50A | 2 | 240V | ¥48,742 | |
G | BE260 | 10kAIC @ 240V | 60A | 2 | 240V | ¥48,742 |
モールドケースサーキットブレーカ、BEシリーズ
Siemens BE シリーズ サーキット ブレーカーは、敏感なコンポーネントを過電流や電気的故障から保護します。 これらは、軽度の過負荷を無効にする熱磁気トリップを備えていると同時に、深刻な電流サージに即座に反応し、最大の電流制限保護を提供します。 これらのサーキットブレーカーは、10V / 120V で最大 240kA の遮断容量を提供します。 BE シリーズサーキットブレーカーは、15A ~ 60A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- Cクランプ
- ユーティリティテーブル
- クラスLヒューズ
- バルブ付属品
- 温水キックスペースヒーターキャビネット
- 電力試験
- 水処理
- プールとスパポンプ
- オイルクーラー
- 品揃え
- TELEMECANIQUE SENSORS プランジャーアクチュエーターリミットスイッチヘッド
- REELCRAFT 空気/水入口ホース
- TEST-TITE パイププラグメカニカル
- OMRON E3Tシリーズ、NPN光電センサー
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 90 度加工エルボ、ソケット×ソケット
- SPEARS VALVES PVCダクト継手フラットキャップ、ベル付きソケット
- TORNADO 真空ホース
- GATES 高トルクプーリー、5MMピッチ
- HUB CITY AD1 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ
- GROVE GEAR クイル入力インラインヘリカル減速機、R867 サイズ