REELCRAFTエア/ウォーターインレットホース
形式 | モデル | 直径内ホース | ホースの長さ | スレッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | S601020-2 1 | 1 / 2 " | 2ft。 | 1/2(M)NPT | ¥7,754 | |
A | S601034-3 1 | 3 / 4 " | 3ft。 | 3/4(M)NPT | ¥10,639 | |
A | S601024-2 1 | 3 / 8 " | 2ft。 | 3/8(M)NPT | ¥7,862 |
空気/水入口ホース
リールクラフトの空気/水入口ホースは、ホースリール入口と供給源の間に柔軟なホース接続を提供し、起こり得るミスアライメントを防ぎます。 これらのユニットはPVCでできており、摩耗、摩耗、腐食に耐え、空気および水輸送ラインで優れた流量を提供します。 それらは2および3フィートの長さで利用できます。 スイベルフィッティングは、取り付け中にホースを保護します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダイレクトドライブ耐食シャッターマウントファン
- 作業プラットフォーム
- ランプチェンジャー
- プラスチックJ脚
- 土壌コアサンプリングキット
- 水質検査装置およびメーター
- 電気ツール
- エアフィルター
- 潤滑剤
- 危険な場所の備品
- WESTWARD ガスケットスクレーパー
- WESCO 頑丈なシザーリフトテーブル
- RAE ステンシル、矢印で終了
- HUMBOLDT Ro-Tap電動ふるいシェーカー
- AKRO-MILS 30289 アクロビン スーパーサイズビン
- HOFFMAN プロライン G2 シリーズ フレーム シェルフ
- SPEARS VALVES PVCダクト継手減速機カップリング、ベルソケット
- 3M 接着剤
- TSUBAKI QDブッシュ SH型
- BROWNING ダブルAシリーズ Vグリップベルト