入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リードホース |
直径内ホース | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 2ft。 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 150 F |
スレッド | 1/2(M)NPT |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.99 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径内ホース | ホースの長さ | スレッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S601024-2 1 | 3 / 8 " | 2ft。 | 3/8(M)NPT | ¥8,587 | ||
S601034-3 1 | 3 / 4 " | 3ft。 | 3/4(M)NPT | ¥11,889 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。