FPEモールドケースサーキットブレーカ:HJLシリーズ
形式 | モデル | アンプ | フレーム型 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HJL432125 | 125A | HJL | 480V | ¥1,031,399 | 見積依頼
|
A | HJL432150 | 150A | HJL | 600V | ¥1,050,908 | 見積依頼
|
A | HJL432200 | 200A | HJL | 480V | - | 見積依頼
|
A | HJL432225 | 225A | HJL | 480V | - | 見積依頼
|
A | HJL432250 | 250A | HJL | 480V | - | 見積依頼
|
A | HJL432300 | 300A | HJL | 480V | - | 見積依頼
|
A | HJL432350 | 350A | HJL | 480V | - | 見積依頼
|
A | HJL432400 | 400A | HJL | 480V | - | 見積依頼
|
A | HJL631400 | 400A | ニュージャージー州 | 480V | - | 見積依頼
|
A | HJL436500 | 500A | HJL | 480V | ¥1,236,364 | 見積依頼
|
A | HJL432600 | 600A | HJL | 480V | ¥1,170,799 | 見積依頼
|
モールドケースサーキットブレーカ:HJLシリーズ
FPE モールドケースサーキットブレーカは、過電流や短絡から電気回路を保護するように設計されています。 これらのユニットは、長時間および瞬間的な電流制限機能を提供する熱磁気トリップと、通電コンポーネント、トリップ装置、およびその他の機構をコンパクトなスペース内に保持する成形ケースを備えています。 さらに、ライン側と負荷側のラグ端子およびフィードスルー接続と統合されており、設置および配線のダウンタイムを短縮します。 定格電流 125 ~ 350A の幅広い回路ブレーカーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気使用ポイント給湯器
- アルミアングルストック
- ディスペンサー
- ゴム製グロメット
- スレッドチェイサー
- ターミナルブロック
- 電磁弁とコイル
- アクセスバリアと群集管理
- フライス工具
- 止め輪と品揃え
- BUSSMANN 英国およびIECヒューズ:シリーズCIF21
- VULCAN HART 熱電対
- KEEPER Sフック付きブラックEPDMラバーバンジーストラップ
- WOODHEAD 120075シリーズキー溝
- WATTS 740シリーズ水圧逃し弁
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 /2-13Uncに移動
- LEESON PZシリーズ、ギアモーター、単相、完全密閉型平行シャフト
- EAGLE ドラム蓋
- SPEEDAIRE ドライバーリテーナー
- HUB CITY ウォーム減速機 GW60シリーズ