WILTON TOOLS ベンチバイス ウィルトンベンチ/コンビネーション/メカニック/ポータブル/回転/木工/ワークショップバイスは、ハンマー、ファイリング、ドリル、ソーイング中にワークピースとパーツを所定の位置に保持するように設計されています。 これらのウィルトンバイスは、安定性のためにクランプオン/クランプオンスイベル/固定/スイベルベースを備えており、2.5〜10インチの範囲のジョー幅で利用できます。
ウィルトンベンチ/コンビネーション/メカニック/ポータブル/回転/木工/ワークショップバイスは、ハンマー、ファイリング、ドリル、ソーイング中にワークピースとパーツを所定の位置に保持するように設計されています。 これらのウィルトンバイスは、安定性のためにクランプオン/クランプオンスイベル/固定/スイベルベースを備えており、2.5〜10インチの範囲のジョー幅で利用できます。
メカニックの万力
ウィルトンメカニックのバイスは、切断、溶接、成形の各段階でさまざまなワークピースをしっかりとクランプするために使用されます。 これらのバイスは、30000つの交換可能な鋸歯状のスチールジョーと360度のスイベルアングルベースを備えたXNUMXpsiのダクタイル鋳鉄ボディを備えています。 ウィルトンバイスには、メインジョーと一緒に交換可能なパイプジョーが付属しており、さまざまなスロート開口部とジョー幅で利用できます。
ウィルトンメカニックのバイスは、切断、溶接、成形の各段階でさまざまなワークピースをしっかりとクランプするために使用されます。 これらのバイスは、30000つの交換可能な鋸歯状のスチールジョーと360度のスイベルアングルベースを備えたXNUMXpsiのダクタイル鋳鉄ボディを備えています。 ウィルトンバイスには、メインジョーと一緒に交換可能なパイプジョーが付属しており、さまざまなスロート開口部とジョー幅で利用できます。
ワークショップバイス
形式 | モデル | 喉の深さ | 義務評価 | ジョー幅 | 取付穴径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | スイベル角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SBV-65 | ¥28,434 | |||||||||
A | SBV-100 | ¥33,054 | |||||||||
B | WS4XNUMX | ¥55,381 | |||||||||
C | WS5XNUMX | ¥65,749 | |||||||||
C | WS6XNUMX | ¥93,818 | |||||||||
C | WS8XNUMX | ¥133,930 |
ポータブルバイス
木工バイス
ベンチバイス
Wilton ベンチバイスは、研磨、仕上げ、鋸引き、かんな、穴あけ、溶接作業中に物体を安全かつ確実に保持できるように設計されています。 これらのユニットはダブルロックスイベルベースを備えており、最大 360 度回転可能で、ワークピースに正しい角度を設定できます。 滑り止めグリップを確保するための溝付きスチールジョーと、ショックアブソーバーとして機能し、打撃ツールの衝撃に耐える一体型の大型後部アンビルが装備されています。 ジョー幅 4、5、6 インチの幅広い作業台バイスからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Wilton ベンチバイスは、研磨、仕上げ、鋸引き、かんな、穴あけ、溶接作業中に物体を安全かつ確実に保持できるように設計されています。 これらのユニットはダブルロックスイベルベースを備えており、最大 360 度回転可能で、ワークピースに正しい角度を設定できます。 滑り止めグリップを確保するための溝付きスチールジョーと、ショックアブソーバーとして機能し、打撃ツールの衝撃に耐える一体型の大型後部アンビルが装備されています。 ジョー幅 4、5、6 インチの幅広い作業台バイスからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
ポータブルバイスクランプオンスイベル2-1 / 2 In
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CBV-65 | AE4LPL | ¥35,778 |
木工バイスステーショナリー6-1 / 2インチジョー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
176 | AB7ZKB | ¥12,210 |
メカニックのバイススイベル4インチジョーダクタイル鋳鉄
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
744 | AH2QNA | ¥78,625 |
コンビネーションバイス、ヘビーデューティー、8インチジョー幅、6/3インチ最大。 オープニング
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1780A | CH9ABN | ¥229,147 |
特徴
- ウィルトン ベンチ バイスは作業台に取り付けられ、ファイリング、ハンマー、穴あけ、鋸引き作業中にワークピースをクランプして処理します。
- 止め輪とコッターピンを使用して親ねじに固定されたスプリングが付属しています。 スプリングの目的は、送りネジを緩めたときに可搬式クランプ本体を引き込めるようにすることです。
- これらのバイスは、バイス本体、ガイド ナット、ベース、リード スクリュー、ジョー本体で構成されています。 携帯用トング本体は、リベットで留められたトング本体のガイドレールに沿って滑ります。
- これらのベンチ バイスのベースは 360 度回転でき、ダブル ロックダウンにより迅速かつ快適なポジショニングが可能です。
- 締め付けられたクランプ本体はターンテーブルに取り付けられ、ターンテーブルの軸線を中心に回転できます。 必要な方向に回すと、クランプハンドルが固定され、クランプディスクの作用で固定できるクランプネジを締めます。
- ターンテーブルプライヤーを回転させて、ワークピースを必要な作業位置に回すことができます。
動作メカニズム
- ウィルトン ベンチ バイスには、XNUMX つの平行なジョーがあり、それらが連携して対象物を所定の位置にしっかりと保持します。XNUMX つは固定ジョー、もう XNUMX つはスライド ジョーです。
- それらには、バイス本体を通過し、ジョーに接続されているネジが付いています。 顎の動きは、万力の外側の端にあるハンドルによって管理されます。
- ハンドルによって加えられた圧力がネジを通り、スライディングジョーが動きます。
- 時計回りに回すと、ハンドルはスライディングジョーを固定ジョーに向かって動かし、それらを一緒にします。
- ハンドルを反時計回りに回すと、スライドジョーが固定ジョーから離れ、その間のギャップが開きます。
よくある質問
ウィルトンベンチバイスの構成材料は何ですか?
ウィルトンベンチバイスは、通常、可鍛鋳鉄または鋳鋼で構成されています。 これらのベンチバイスの顎はしばしば取り外され、交換することができ、通常はダイヤモンドまたは鋸歯状の歯が刻まれています.
ウィルトンベンチバイスを使用する利点は何ですか?
万力の主な機能は、対象物を安全かつ安全に保持して作業できるようにすることです。 ウィルトンベンチバイスは、必要なタスクを実行するためにユーザーの手を解放することで、サンディング、仕上げ、チッピング、ソーイング、溶接などの作業を容易にします。
ウィルトンベンチバイスの動作の背後にあるメカニズムは何ですか?
バイスは、ワークピースを固定するための XNUMX つの平行なジョーからなるデバイスです。 あごの一方は固定され、もう一方はレバー、ネジ、またはカムを使用して移動できます。 バイスは、ハンマリング、ファイリング、ソーイングなどの作業中にワークピースを保持するために、ベンチに永久にボルトで固定できます。
ベンチバイスの喉の深さは何を指しますか?
ベンチバイスのスロートの深さは、通常、ジョーの上端からメインガイドロッドとネジの上部までの垂直距離を指します。 これらの万力では、3 ~ 4 インチが理想的な喉の深さの範囲です。
ウィルトンバイスに使われている糸の種類は?
バットレスねじは、通常、ベンチ バイスで使用されます。 このようなタイプのねじでは、一方のフランクはねじの軸に垂直で、もう一方のフランクは 45 度の角度になっています。 これらの糸は、大工用バイス、ベンチ バイス、パワー プレス、ガンブリーチ、ラチェットに使用されます。
ベンチバイスを使用する際に考慮すべき安全上の注意事項は何ですか?
ユーザーは、シールド、安全メガネ、ゴーグルで目と顔を覆う必要があります。 彼らは、ベンチバイスがボルトで作業台に完全にフィットすることを確認する必要があります. ユーザーは、長いピースが干渉しないように、固定ジョーを作業テーブルより少し長く保つ必要があります。
万力で仕上げ面を固定するにはどうすればよいですか?
柔らかい金属、木材、または銅を使用して、インサートジョーのセレーションから仕上げを固定できます。
詳細はこちら
- 排気ファン
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- 機械
- ブロンズ
- ファン速度制御
- コンパニオンフランジ
- ツールの取得
- ベントバルブ
- トランメルとトランメルポイントセット
- MILLER BY HONEYWELL 位置決めストラップ
- MERIT ファイングレードアーバーマウントサンディングディスク
- HALLOWELL コンビネーション収納キャビネット、換気ドア
- COOPER B-LINE B503LシリーズXNUMX穴右手ガセットコーナー接続
- HOFFMAN タイプ12連続ヒンジ、クランプ付き大型ウォールマウントエンクロージャー
- MARTIN SPROCKET 5V シリーズ ハイキャップ ウェッジ ストック 5 溝 QD シーブ
- YSI ガラス導電率セル
- GRAINGER ティッシュペーパーシート
- QMARK 電気サラマンダーヒーター
- LB WHITE ファンブレード