WILTON TOOLS 79A 木工万力固定 10 インチジョーダクタイル鋳鉄
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
アイテム価格 | 木工バイス |
基底型 | 定常 |
ボディキャスティング | ダクタイル鋳鉄 |
義務評価 | 標準義務 |
あごの顔 | 鋸歯状 |
ジョータイプ | 交換可能 |
ジョー幅 | 10 " |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
最大オープニング | 13 " |
ロックダウンボルトの数 | 2 |
取り付けポイントの数 | 2 |
全体の高さ | 8" |
全体の長さ(Overall Length) | 22.5 " |
全幅 | 11.5 " |
可逆 | いいえ |
喉の深さ | 4" |
バイスタイプ | 即効性 |
船の重量(kg) | 17.78 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 57.4 |
船幅(cm) | 28.96 |
HSコード | 8205700060 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ジョー幅 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78A | 7" | 半鋼鋳造 | 7.75 " | 19.25 " | 10.25 " | ¥74,060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。