WILTON TOOLS 78A 木工万力 固定式 7 インチ スチール
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
アイテム価格 | 木工バイス |
基底型 | 定常 |
義務評価 | 標準義務 |
あごの顔 | 鋸歯状 |
ジョータイプ | 交換可能 |
ジョー幅 | 7" |
材料 | 半鋼鋳造 |
最大オープニング | 10 " |
取付穴径 | 15 / 32 " |
ロックダウンボルトの数 | 0 |
取り付けポイントの数 | 2 |
全体の高さ | 7.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19.25 " |
全幅 | 10.25 " |
可逆 | いいえ |
喉の深さ | 4" |
バイスタイプ | 即効性 |
船の重量(kg) | 15.01 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 49.02 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 8205700060 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ジョー幅 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79A | 10 " | ダクタイル鋳鉄 | 8" | 22.5 " | 11.5 " | ¥97,883 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。