入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 木工バイス |
基底型 | 定常 |
ボディキャスティング | ダクタイル鋳鉄 |
義務評価 | 軽い |
あごの顔 | スムーズ |
ジョータイプ | 交換可能 |
ジョー幅 | 6.5 " |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
最大オープニング | 4-1 / 2」 |
取付穴径 | スタンダード |
ロックダウンボルトの数 | 0 |
取り付けポイントの数 | 2 |
全体の高さ | 4.125 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.25 " |
全幅 | 7 5 / 16 " |
可逆 | いいえ |
喉の深さ | 3" |
バイスタイプ | 軽量 |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8205700060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。