WILTON TOOLS 1780A コンビネーションバイス、高耐久、ジョー幅 8 インチ、最大 6 3/4 インチ。 オープニング
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
アイテム価格 | コンビネーションバイス |
基底型 | スイベル |
ジョータイプ | 交換可能 |
ジョー幅 | 8" |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
最大オープニング | 6 3 / 4 " |
取付穴径 | 35 / 64 " |
全体の高さ | 11 " |
全体の長さ(Overall Length) | 20 " |
全幅 | 8 13 / 16 " |
パイプ容量 | 1/8から3/1 " |
スイベル角度 | 360度 |
抗張力 | 60000のプサイ |
喉の深さ | 3 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 49.95 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。