WILTON TOOLS ワークショップバイス
形式 | モデル | 喉の深さ | 義務評価 | ジョー幅 | 取付穴径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | スイベル角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SBV-65 | 1.75 " | - | 2.5 " | - | 4.88 " | 9.375 " | 5.75 " | 45度 | ¥28,434 | |
A | SBV-100 | 2" | 軽い | 4" | 7 / 16 " | 5 5 / 16 " | 10.125 " | 5 5 / 16 " | 45度 | ¥33,054 | |
B | WS4XNUMX | 2.75 " | 標準義務 | 4" | スタンダード | 6.5 " | 7.625 " | 14.625 " | 360度 | ¥55,381 | |
C | WS5XNUMX | 3" | 標準義務 | 5" | スタンダード | 8.437 " | 15.437 " | 8.625 " | 360度 | ¥65,749 | |
C | WS6XNUMX | 3.5 " | 標準義務 | 6" | スタンダード | 9.75 " | 18 " | 8.75 " | 360度 | ¥93,818 | |
C | WS8XNUMX | 4" | 標準義務 | 8" | スタンダード | 11.437 " | 22.25 " | 9 5 / 16 " | 360度 | ¥133,930 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 格子磁石ハウジング
- ナイロンチューブ
- スリングアクセサリー
- 消火栓およびホースラックゲートバルブ
- フォークカバー
- 油圧システムコンポーネント
- 交換部品
- チェックバルブと逆流防止装置
- 書籍および書籍用品
- 自動車インテリア
- PROTO 3/8 "ドライブSAEフレックスソケット
- ELVEX チェーンソーチャップス
- SCHLAGE 電子キーレスロック
- KILLARK 天井取り付けスプライスボックス
- 3M サンディングベルト、24インチX1 / 2インチ
- NOTRAX マスターフレックスランプ
- HOFFMAN タイプ 4X フラット カバー、ラッチ ウィンドウ エンクロージャ付き
- EATON E2F タイプ マイニング コンプリート モールド ケース サーキット ブレーカ
- VESTIL SBHAシリーズ スピードバンプ
- GROVE GEAR ELシリーズ BLスタイル 818サイズ アルミウォーム減速機