入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワークショップバイス |
基底型 | スイベル |
ボディキャスティング | 30,000のプサイ |
あごの顔 | 溝付き |
ジョータイプ | 交換可能 |
ジョー幅 | 2.5 " |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
最大オープニング | 2-1 / 8」 |
ロックダウンボルトの数 | 2 |
取り付けポイントの数 | 4 |
全体の高さ | 4.88 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.375 " |
全幅 | 5.75 " |
スイベル角度 | 45度 |
喉の深さ | 1.75 " |
バイスタイプ | スーパージュニア、コンパクト |
船の重量(kg) | 4.23 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8205700060 |
原産国 | CZ |
プロダクト | モデル | 喉の深さ | 義務評価 | ジョー幅 | 取付穴径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | スイベル角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS4XNUMX | 2.75 " | 標準義務 | 4" | スタンダード | 6.5 " | 7.625 " | 14.625 " | 360度 | ¥58,664 | ||
WS5XNUMX | 3" | 標準義務 | 5" | スタンダード | 8.437 " | 15.437 " | 8.625 " | 360度 | ¥69,156 | ||
WS6XNUMX | 3.5 " | 標準義務 | 6" | スタンダード | 9.75 " | 18 " | 8.75 " | 360度 | ¥98,678 | ||
WS8XNUMX | 4" | 標準義務 | 8" | スタンダード | 11.437 " | 22.25 " | 9 5 / 16 " | 360度 | ¥140,868 | ||
SBV-100 | 2" | 軽い | 4" | 7 / 16 " | 5 5 / 16 " | 10.125 " | 5 5 / 16 " | 45度 | ¥31,371 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。