WILTON TOOLS WS8 ワークショップバイススイベル 8 インチジョーダクタイル鋳鉄
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
アイテム価格 | ワークショップバイス |
基底型 | スイベル |
ボディキャスティング | 30,000のプサイ |
義務評価 | 標準義務 |
あごの顔 | 鋸歯状 |
ジョータイプ | 交換可能 |
ジョー幅 | 8" |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
最大オープニング | 8" |
取付穴径 | スタンダード |
ロックダウンボルトの数 | 2 |
取り付けポイントの数 | 4 |
全体の高さ | 11.437 " |
全体の長さ(Overall Length) | 22.25 " |
全幅 | 9 5 / 16 " |
パイプ容量 | 3 / 4〜3 " |
可逆 | いいえ |
スイベル角度 | 360度 |
喉の深さ | 4" |
UPC | 038548108445 |
バイスタイプ | ユーティリティ |
船の重量(kg) | 31.93 |
船高(cm) | 28.96 |
船の長さ(cm) | 56.39 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 8205700060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 喉の深さ | 義務評価 | ジョー幅 | 取付穴径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | スイベル角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS4XNUMX | 2.75 " | 標準義務 | 4" | スタンダード | 6.5 " | 7.625 " | 14.625 " | 360度 | ¥55,381 | ||
WS5XNUMX | 3" | 標準義務 | 5" | スタンダード | 8.437 " | 15.437 " | 8.625 " | 360度 | ¥65,749 | ||
WS6XNUMX | 3.5 " | 標準義務 | 6" | スタンダード | 9.75 " | 18 " | 8.75 " | 360度 | ¥93,818 | ||
SBV-100 | 2" | 軽い | 4" | 7 / 16 " | 5 5 / 16 " | 10.125 " | 5 5 / 16 " | 45度 | ¥33,054 | ||
SBV-65 | 1.75 " | - | 2.5 " | - | 4.88 " | 9.375 " | 5.75 " | 45度 | ¥28,434 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。