WILTON TOOLS 1560 コンビネーションバイス スイベル 6 インチジョー ダクタイル鋳鉄
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
アイテム価格 | コンビネーションバイス |
基底型 | スイベル |
ボディキャスティング | 30,000のプサイ |
義務評価 | 標準義務 |
あごの顔 | 鋸歯状 |
ジョータイプ | 交換可能 |
ジョー幅 | 6" |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
最大オープニング | 5-3 / 4」 |
取付穴径 | 1 / 2 " |
ロックダウンボルトの数 | 2 |
取り付けポイントの数 | 4 |
全体の高さ | 9 13 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16.625 " |
全幅 | 9.75 " |
パイプ容量 | 1/4 to 3-1/2" |
可逆 | いいえ |
スイベル角度 | 360度 |
喉の深さ | 4.125 " |
バイスタイプ | 高い視認性 |
船の重量(kg) | 28.85 |
船高(cm) | 25.15 |
船の長さ(cm) | 42.16 |
船幅(cm) | 24.89 |
HSコード | 8205700060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ジョー幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1550 | 5" | 9.125 " | 15.875 " | 8.5 " | 3.75 " | ¥107,671 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。