APPLETON ELECTRIC カバー付きセレクター スイッチ アセンブリ
形式 | モデル | Action | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LA102) | 維持された左/維持された中心/瞬間的な右 | 2回路 | ¥133,649 | |
B | LA637) | 維持された左/維持された中心/瞬間的な右 | 4回路 | ¥110,387 | |
C | LA345) | 維持された左/維持された中心/瞬間的な右 | 4回路 | ¥143,830 | |
D | EFKB-102-SLC | 瞬間的な左/維持された中心/維持された右 | 2回路 | ¥115,899 | |
E | EFKB-345-SLC | 瞬間的な左/維持された中心/維持された右 | 4回路 | ¥151,183 |
カバー付きセレクタースイッチアセンブリ
Appleton Electric のカバー付きセレクター スイッチ アセンブリは、回路制御/選択を提供しながら、モーターの遠隔制御用に請負業者または磁気スターターで使用されます。 これらは過酷な条件による損傷を防ぐために工場で密封されており、可燃性のガス、粉塵、蒸気、またはその他の汚染物質の侵入が多い場所で使用されます。 これらの UL 認定スイッチ アセンブリは防爆および防塵着火性があり、スイッチに追加機能を提供する 2 つまたは 4 つの回路接点形式を備えています。 ほこりや破片に対する保護については NEMA 3 規格に準拠しており、敏感な電気コンポーネントを損傷から保護するために IP54 規格に準拠しています。 これらのアセンブリには、簡単かつ安全な調整を確実にするための前面操作ノブがあり、偶発的な怪我を防ぐために瞬間的な動作と維持された動作のバリエーションが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐薬品性の使い捨てフード
- フィルターヘッド
- 水位テスター
- ディフューザーアクセサリー
- シリンダーモールドアクセサリー
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- 石造建築
- キャスターとホイール
- ホースとスプリンクラーシステム
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- SMITH-COOPER 六角ブッシング、MNPT x FNPT、304ステンレス鋼、300 psi
- SE-KURE コーナードーム
- TENNSCO 電子ワークベンチ
- GUARDAIR フィルタークリーニングガン
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 5 / 16-18 Unef
- TRUTEMP キャンディー温度計
- DAYTON ポンプ本体キット、プラスチック
- VESTIL GR-F3R シリーズ 構造用ガードレール、亜鉛メッキ、ボルトオン
- NIBCO DWV トラップ アダプター、真鍮ナット、ABS 付き
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、5HSB、エラストマーカップリング