入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カバー付きセレクタースイッチアセンブリ |
Action | 維持された左/維持された中心/瞬間的な右 |
お問合せフォーム | 4回路 |
連絡先の評価 | 10A @ 600 VAC |
深さ | 1.6 " |
高さ | 4.63 " |
IP評価 | 54 |
NEMA評価 | 3 |
ギャングの数 | 1 |
オペレーターの数 | 1 |
安全性評価 | クラス1、ディビジョン1および2、グループC、D; クラス2、ディビジョン1および2、グループE、F、G; およびクラス2I |
オペレーターの種類 | 3位置選択スイッチ |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8536509025 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | Action | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
EFKB-102-SLC | 瞬間的な左/維持された中心/維持された右 | 2回路 | ¥117,070 | ||
LA102) | 維持された左/維持された中心/瞬間的な右 | 2回路 | ¥134,999 | ||
EFKB-345-SLC | 瞬間的な左/維持された中心/維持された右 | 4回路 | ¥152,698 | ||
LA637) | 維持された左/維持された中心/瞬間的な右 | 4回路 | ¥112,914 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。