WILTON TOOLS メカニックバイス
形式 | モデル | ジョー幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 745 | 5" | 9.375 " | 15.75 " | 10 " | 3.75 " | ¥107,291 | |
A | 746 | 6" | 10.75 " | 17.75 " | 11 " | 4.125 " | ¥131,475 |
メカニックの万力
ウィルトンメカニックのバイスは、切断、溶接、成形の各段階でさまざまなワークピースをしっかりとクランプするために使用されます。 これらのバイスは、30000つの交換可能な鋸歯状のスチールジョーと360度のスイベルアングルベースを備えたXNUMXpsiのダクタイル鋳鉄ボディを備えています。 ウィルトンバイスには、メインジョーと一緒に交換可能なパイプジョーが付属しており、さまざまなスロート開口部とジョー幅で利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LEDロードフレア、セーフティライト
- 懐中電灯のホルスターとケース
- 土壌コアサンプリングキット
- パイプグラブ
- 油圧ウォーターポンプ
- ペンチ
- 送風機
- ユーティリティカート
- エンクロージャ
- 油圧モーター
- OMRON スイッチ
- ENERGY CHAIN コルゲートチューブ
- VESTIL BSシリーズ ベンチスケール
- THOMAS & BETTS 接地Cタップ
- JESCRAFT ロープロファイルチップカート
- Stafford Mfg ソリューションシリーズ、スラストワッシャー
- VESTIL EFHDシリーズ高耐久アルミ押出プラットフォームトラック
- BROWNING 3Vベルト用QDシーブ 6溝
- BROWNING TPZ40Mシリーズ トルクリミッター