WILTON TOOLS 746 メカニックバイス スイベル 6 インチジョーダクタイル鋳鉄
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メカニックの万力 |
基底型 | スイベル |
ボディキャスティング | 30,000のプサイ |
義務評価 | 標準義務 |
あごの顔 | 鋸歯状 |
ジョータイプ | 交換可能 |
ジョー幅 | 6" |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
最大オープニング | 5-3 / 4」 |
取付穴径 | 1 / 2 " |
ロックダウンボルトの数 | 2 |
取り付けポイントの数 | 4 |
全体の高さ | 10.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.75 " |
全幅 | 11 " |
パイプ容量 | 1/4 to 3-1/2" |
可逆 | いいえ |
スイベル角度 | 360度 |
喉の深さ | 4.125 " |
船の重量(kg) | 29.14 |
船高(cm) | 24.89 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8205700030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ジョー幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
745 | 5" | 9.375 " | 15.75 " | 10 " | 3.75 " | ¥107,291 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。