VESTIL BS シリーズ ベンチスケール
形式 | モデル | プラットフォームの幅 | 負荷容量 | 全体の高さ | 読みやすさ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | プラットフォーム高さ | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BS-915-1212-100 | 12 " | 100ポンド。 | 17 " | 0.2ポンド。 | 16 " | 12 " | 4" | 12 " | ¥119,370 | 見積依頼
|
B | BS-915-1214-150 | 12 " | 2500ポンド。 | 17 " | 0.2ポンド。 | 18 " | 14 " | - | 14 " | ¥130,031 | 見積依頼
|
C | BS-915-1616-300 | 16 " | 300ポンド。 | 26 " | 0.5ポンド。 | 20 " | 16 " | 4 1 / 4 " | 16 " | ¥151,142 | 見積依頼
|
D | BS-915-1620-400 | 16 " | 400ポンド。 | 26 " | 0.5ポンド。 | 24 " | 16 " | 4 1 / 4 " | 20 " | ¥168,278 | 見積依頼
|
E | BS-915-1824-500 | 18 " | 500ポンド。 | 33 " | 0.1ポンド。 | 28 " | 18 " | - | 24 " | ¥182,654 | 見積依頼
|
F | BS-915-1818-400 | 18 " | 400ポンド。 | 26 " | 0.5ポンド。 | 22 " | 18 " | - | 18 " | ¥168,278 | 見積依頼
|
G | BS-915-2020-500 | 20 " | 500ポンド。 | 33 " | 0.1ポンド。 | 24 " | 20 " | - | 20 " | ¥182,654 | 見積依頼
|
H | BS-915-2424-1000 | 24 " | 1000ポンド。 | 33 " | 0.2ポンド。 | 28 " | 24 " | 5 1 / 2 " | 24 " | ¥224,600 | 見積依頼
|
I | BS-915-2424-500 | 24 " | 500ポンド。 | 33 " | 0.1ポンド。 | 28 " | 24 " | - | 24 " | ¥210,466 | 見積依頼
|
J | BS-915BT-2424-1000 | 24 " | 1000ポンド。 | 33 " | 0.2ポンド。 | 28 " | 24 " | - | 24 " | ¥344,005 | 見積依頼
|
K | BS-915RT-2424-1000 | 24 " | 1000ポンド。 | 33 " | 0.2ポンド。 | 28 " | 24 " | - | 24 " | ¥812,742 | 見積依頼
|
BSシリーズ ベンチスケール
Vestil BS シリーズ ベンチ スケールは、出荷ドック、屋外市場、食品加工業界で正確な測定値を提供するプロ仕様のデジタル スケールです。 スケールは 304 ステンレス鋼で作られており、最大 1000 ポンドの荷重に耐えることができ、ほこりや水から保護するために IP65 等級に準拠しています。 読みやすい角度から測定値を表示できる傾斜調整可能な LCD スクリーンと、平らでない表面でも安定した操作を提供する 4 つの調整可能な脚を備えています。 一部のモデルには、材料の積み込みが簡単なボール移送プラットフォームが付いています。 ラベル/デカールおよびポリスチレン製のバリエーションが用意されている幅広いベンチ スケールからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブルツールボックスとチェスト
- 端子台アクセサリ
- ゾーンバルブ
- ドアストップ
- ワイヤレスリモコン
- キャビネット
- 自動車メンテナンスツール
- 冷却ファンとアクセサリ
- 交通安全
- エクステリアペイントとステイン
- APPROVED VENDOR 非 OEM シャワー/バス蛇口ハンドル
- MILWAUKEE VALVE MLシリーズ、バタフライバルブ
- BANJO FITTINGS ボールバルブ、サイドロード
- VULCAN HART シャットオフバルブ
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 フィッティング特別強化スピゴットメスアダプター
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF スイングジョイント ソルベントセメンテッドライザー ニップル式 ソケットインレット×ミプトアウトレット
- EATON BABRSP シリーズ スマート サーキット ブレーカ
- MARTIN SPROCKET ダブルシングルテーパブシュ付ローラチェーンスプロケット チェーン番号80
- LINN GEAR タイプBステンレススプロケット、100チェーン
- GROVE GEAR GRシリーズ、HM-H1スタイル、813サイズ、アイアンマンウォーム減速機