VESTIL BS-915-1616-300 貿易法定ベンチスケール、300 ポンド容量、16 x 16 インチのサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベンチ規模 |
電池含む | いいえ |
バッテリーが含まれています | いいえ |
色 | シルバー |
接続ポート | RS-232 |
ディスプレイの高さ | 26 " |
ディスプレイの長さ | 1" |
表示画面の長さ | 1" |
タイプを表示します。 | LCD |
表示幅 | 6" |
IP評価 | IP65 |
負荷容量 | 300ポンド。 |
材料 | 鋼 |
措置 | ポンド、オンス、キログラム、グラム |
全体の高さ | 26 " |
全体の長さ(Overall Length) | 20 " |
全幅 | 16 " |
プラットフォーム高さ | 4 1 / 4 " |
プラットフォームの長さ | 16 " |
プラットフォームの幅 | 16 " |
読みやすさ | 0.5ポンド。 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プラットフォームの幅 | 負荷容量 | 全体の高さ | 読みやすさ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | プラットフォーム高さ | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS-915-1212-100 | 12 " | 100ポンド。 | 17 " | 0.2ポンド。 | 16 " | 12 " | 4" | 12 " | ¥119,370 | 見積依頼
| |
BS-915-1214-150 | 12 " | 2500ポンド。 | 17 " | 0.2ポンド。 | 18 " | 14 " | - | 14 " | ¥130,031 | 見積依頼
| |
BS-915-1620-400 | 16 " | 400ポンド。 | 26 " | 0.5ポンド。 | 24 " | 16 " | 4 1 / 4 " | 20 " | ¥168,278 | 見積依頼
| |
BS-915-1818-400 | 18 " | 400ポンド。 | 26 " | 0.5ポンド。 | 22 " | 18 " | - | 18 " | ¥168,278 | 見積依頼
| |
BS-915-1824-500 | 18 " | 500ポンド。 | 33 " | 0.1ポンド。 | 28 " | 18 " | - | 24 " | ¥182,654 | 見積依頼
| |
BS-915-2020-500 | 20 " | 500ポンド。 | 33 " | 0.1ポンド。 | 24 " | 20 " | - | 20 " | ¥182,654 | 見積依頼
| |
BS-915-2424-1000 | 24 " | 1000ポンド。 | 33 " | 0.2ポンド。 | 28 " | 24 " | 5 1 / 2 " | 24 " | ¥224,600 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。