入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルバイス |
基底型 | クランプオンスイベル |
義務評価 | 軽い |
あごの顔 | 溝付き |
ジョータイプ | 交換可能 |
ジョー幅 | 2.5 " |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
最大オープニング | 2-1 / 8」 |
取付穴径 | 0 |
ロックダウンボルトの数 | 2 |
取り付けポイントの数 | 1 |
全体の高さ | 5.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.125 " |
全幅 | 10.25 " |
可逆 | いいえ |
スイベル角度 | 45度 |
喉の深さ | 1.75 " |
バイスタイプ | スーパージュニア |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 8205700060 |
原産国 | CZ |
A. この軽量のウィルトン バイスはダクタイル鋳鉄製で、構造的な剛性があります。
A. このウィルトン万力は、最大開口部が 2-1/2 インチで喉の深さが 2-1/8 インチの 1-3/4 インチのジョー幅を備えています。
A. この Wilton Tools CBV-65 ポータブル バイス クランプの密閉設計により、汚染物質の侵入を防ぎ、スムーズな操作のために潤滑剤を内部に保持します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。