WILTON TOOLS CBV-100 ポータブルバイス クランプオンスイベル 4 インチジョー
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
アイテム価格 | ポータブルバイス |
基底型 | クランプオンスイベル |
義務評価 | 軽い |
あごの顔 | 溝付き |
ジョータイプ | 交換可能 |
ジョー幅 | 4" |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
最大オープニング | 2-1 / 4」 |
取付穴径 | 0 |
ロックダウンボルトの数 | 2 |
取り付けポイントの数 | 1 |
全体の高さ | 10.125 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
全幅 | 5.375 " |
可逆 | いいえ |
スイベル角度 | 45度 |
喉の深さ | 2" |
UPC | 094701252264 |
バイスタイプ | スーパージュニア |
船の重量(kg) | 6.8 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8205700060 |
原産国 | CZ |
プロダクト | モデル | 喉の深さ | 基底型 | ジョータイプ | ジョー幅 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 2.625 " | クランプオン | 固定の | 3" | 鋳鉄 | 6.75 " | 3.75 " | 6.75 " | ¥13,209 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。