DAYTON アキシャルアップブラスト排気ベンチレーター Dayton アップブラストベンチレーターは、空調装置全体の負担を軽減し、屋根裏部屋や研究室を冷却し、湿気と熱の蓄積を防ぎ、鋳造工場、倉庫、製造施設からの排気換気のために安定したきれいな空気の流れを提供するように設計されています。 これらの排気口は、過酷な天候や産業環境に対する耐性を備えた厚手の亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えており、強度を高めるために強化されたエッジとボルト締めされた継ぎ目が装備されています。 Dayton アップブラストベンチレータは、ドライブ、モーター、ベアリング、シャフト用の剛性プラットフォームを提供する、金型成形された亜鉛メッキ鋼製ドライブ フレームを備えています。 これらの通気口の加工鋼製プロペラには、騒音レベルを最小限に抑えるために急勾配のブレードが付いており、一体型のバタフライ ダンパーが不要なバックドラフトを防ぎ、磁気ラッチがこれらの通気口が使用されていないときのダンパーのフラッターを最小限に抑えます。 内蔵のリフティングラグと取り外し可能なウィンドバンドにより、それぞれ簡単な設置と検査が可能です。
Dayton アップブラストベンチレーターは、空調装置全体の負担を軽減し、屋根裏部屋や研究室を冷却し、湿気と熱の蓄積を防ぎ、鋳造工場、倉庫、製造施設からの排気換気のために安定したきれいな空気の流れを提供するように設計されています。 これらの排気口は、過酷な天候や産業環境に対する耐性を備えた厚手の亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えており、強度を高めるために強化されたエッジとボルト締めされた継ぎ目が装備されています。 Dayton アップブラストベンチレータは、ドライブ、モーター、ベアリング、シャフト用の剛性プラットフォームを提供する、金型成形された亜鉛メッキ鋼製ドライブ フレームを備えています。 これらの通気口の加工鋼製プロペラには、騒音レベルを最小限に抑えるために急勾配のブレードが付いており、一体型のバタフライ ダンパーが不要なバックドラフトを防ぎ、磁気ラッチがこれらの通気口が使用されていないときのダンパーのフラッターを最小限に抑えます。 内蔵のリフティングラグと取り外し可能なウィンドバンドにより、それぞれ簡単な設置と検査が可能です。
排気換気装置
形式 | モデル | CFM @ 0.250インチSP | ベースの高さ | ベースの長さ | CFM @ 0.375インチSP | CFM @ 0.500インチSP | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2RB67 | ¥1,055,538 | |||||||||
B | 4YY23 | ¥289,609 | |||||||||
C | 347H×8 | ¥36,883 | 見積依頼 | ||||||||
D | 7M7V3 | ¥1,324,988 | 見積依頼 | ||||||||
E | 347HY1 | ¥48,441 | 見積依頼 | ||||||||
D | 7M7V4 | ¥1,305,640 | 見積依頼 | ||||||||
F | 347HY0 | ¥54,646 | |||||||||
B | 7A896 | ¥393,231 | |||||||||
B | 7A890 | ¥384,540 | |||||||||
B | 7HZ09 | ¥384,187 | |||||||||
G | 4ユ90 | ¥597,290 | |||||||||
H | 347H×9 | ¥48,511 | 見積依頼 | ||||||||
D | 7M7V5 | ¥1,323,309 | 見積依頼 | ||||||||
B | 7A895 | ¥394,346 | |||||||||
B | 7A891 | ¥391,582 | |||||||||
G | 7A423 | ¥744,865 | |||||||||
G | 7A407 | ¥698,109 | |||||||||
G | 7A424 | ¥716,522 | |||||||||
G | 7A408 | ¥709,084 | |||||||||
G | 7A425 | ¥738,667 | |||||||||
B | 7A897 | ¥410,103 | |||||||||
G | 7A410 | ¥755,805 | |||||||||
G | 7A426 | ¥779,981 | |||||||||
G | 7A427 | ¥783,685 | |||||||||
G | 7A411 | ¥779,207 |
ベルトドライブ排気換気装置、60インチ
Dayton 排気ベントは、鋳物工場、倉庫、製造施設、研究所などの商業および産業用建物で使用されます。 不要なバックドラフトを防ぐ内部バタフライダンパーが装備されており、使用しないときのダンパーのフラッターを軽減する磁気ラッチが付いています。 低い騒音レベルを生み出すために鋭いピッチのブレードを備えた組み立てられたスチール製プロペラが特徴です。 ベースの長さ 72-1/2 および 72.5 インチの排気口からお選びいただけます。
Dayton 排気ベントは、鋳物工場、倉庫、製造施設、研究所などの商業および産業用建物で使用されます。 不要なバックドラフトを防ぐ内部バタフライダンパーが装備されており、使用しないときのダンパーのフラッターを軽減する磁気ラッチが付いています。 低い騒音レベルを生み出すために鋭いピッチのブレードを備えた組み立てられたスチール製プロペラが特徴です。 ベースの長さ 72-1/2 および 72.5 インチの排気口からお選びいただけます。
ベルトドライブパッケージを備えた軸方向アップブラスト排気換気装置
Dayton のアキシャルアップブラスト排気ベンチレータは屋根に取り付けられており、産業や商業ビルから汚れた空気、グリース、臭気を排出します。 強度と耐候性を高めるために、ボルトで締められた継ぎ目と強化されたエッジを備えた厚手の亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えています。 これらのベンチレーターには、騒音を低減するための急ピッチのブレードを備えた加工鋼製プロペラと、不要なバックドラフトを防ぐためのバタフライ ダンパーが備えられています。 ベルトドライブ モーターを備えており、モーターがプロペラの可動部品と直接接触していないため、回転速度の柔軟性が向上します。 ブレード直径が 24 ~ 60 インチの範囲にある、これらのアキシャル アップブラスト排気ベンチレータの幅広い製品からお選びください。
Dayton のアキシャルアップブラスト排気ベンチレータは屋根に取り付けられており、産業や商業ビルから汚れた空気、グリース、臭気を排出します。 強度と耐候性を高めるために、ボルトで締められた継ぎ目と強化されたエッジを備えた厚手の亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えています。 これらのベンチレーターには、騒音を低減するための急ピッチのブレードを備えた加工鋼製プロペラと、不要なバックドラフトを防ぐためのバタフライ ダンパーが備えられています。 ベルトドライブ モーターを備えており、モーターがプロペラの可動部品と直接接触していないため、回転速度の柔軟性が向上します。 ブレード直径が 24 ~ 60 インチの範囲にある、これらのアキシャル アップブラスト排気ベンチレータの幅広い製品からお選びください。
形式 | モデル | CFM @ 0.375インチSP | ベースの長さ | ベース幅 | CFM @ 0.500インチSP | ファンRPM | 最大BHP | 最大動作電流 | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7HZ23 | ¥548,602 | |||||||||
A | 7HZ18 | ¥516,270 | |||||||||
A | 7HZ33 | ¥790,170 | |||||||||
A | 7HZ32 | ¥776,572 | |||||||||
A | 7HZ39 | ¥1,146,881 | |||||||||
A | 7HZ27 | ¥640,283 | |||||||||
A | 7HZ26 | ¥626,685 | |||||||||
A | 7HZ43 | ¥1,637,376 | |||||||||
A | 7HZ22 | ¥535,004 | |||||||||
A | 7HZ21 | ¥555,273 | |||||||||
A | 7HZ38 | ¥1,169,542 | |||||||||
A | 7HZ19 | ¥493,588 | |||||||||
A | 7HZ20 | ¥500,677 | |||||||||
A | 7HZ17 | ¥430,236 | |||||||||
A | 7HZ10 | ¥377,814 | |||||||||
A | 7HZ44 | ¥1,688,168 | |||||||||
A | 7HZ45 | ¥1,686,346 | |||||||||
A | 7HZ46 | ¥1,589,825 | |||||||||
A | 7HZ16 | ¥444,632 | |||||||||
A | 7HZ40 | ¥1,197,673 | |||||||||
A | 7HZ11 | ¥380,245 | |||||||||
A | 7HZ12 | ¥427,001 | |||||||||
A | 7HZ13 | ¥426,415 | |||||||||
A | 7HZ14 | ¥403,733 | |||||||||
A | 7HZ15 | ¥467,315 |
排気口、36インチ
Dayton 排気ベンチレータは、工業スペース、製造施設、倉庫、鋳物工場、研究所で使用されています。 これらには、望ましくないバックドラフトを防ぐ内部バタフライ ダンパーと、ダンパーのフラッターを軽減する磁気ラッチが備わっています。 これらのベンチレータは耐候性が高く、優れた強度を実現する頑丈な亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えています。 また、低い騒音レベルを生み出すために鋭いピッチのブレードを備えた鍛造鋼製プロペラも備えています。
Dayton 排気ベンチレータは、工業スペース、製造施設、倉庫、鋳物工場、研究所で使用されています。 これらには、望ましくないバックドラフトを防ぐ内部バタフライ ダンパーと、ダンパーのフラッターを軽減する磁気ラッチが備わっています。 これらのベンチレータは耐候性が高く、優れた強度を実現する頑丈な亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えています。 また、低い騒音レベルを生み出すために鋭いピッチのブレードを備えた鍛造鋼製プロペラも備えています。
ベルトドライブ排気換気装置、48インチ
Dayton 排気ベントは、製造施設、鋳造工場、倉庫、研究所などの商業および産業用建物で使用されます。 これらの排気口は耐候性があり、頑丈な亜鉛メッキ鋼製ハウジング、ボルト締めされた継ぎ目、優れた強度を実現する強化エッジを備えています。 低い騒音レベルを生み出すために鋭いピッチのブレードを備えた組み立てられたスチール製プロペラが特徴です。 50.5 インチと 56.75 インチのベース長を用意した一連の排気ベントからお選びください。
Dayton 排気ベントは、製造施設、鋳造工場、倉庫、研究所などの商業および産業用建物で使用されます。 これらの排気口は耐候性があり、頑丈な亜鉛メッキ鋼製ハウジング、ボルト締めされた継ぎ目、優れた強度を実現する強化エッジを備えています。 低い騒音レベルを生み出すために鋭いピッチのブレードを備えた組み立てられたスチール製プロペラが特徴です。 50.5 インチと 56.75 インチのベース長を用意した一連の排気ベントからお選びください。
排気口、54インチ
Dayton 排気ベンチレータは、工業スペース、製造施設、倉庫、鋳物工場、研究所で使用されています。 これらのベンチレータは耐候性が高く、優れた強度を実現する頑丈な亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えています。 望ましくないバックドラフトを防ぐ内部バタフライ ダンパーと、ダンパーのフラッターを軽減する磁気ラッチが装備されています。 また、低い騒音レベルを生み出すために鋭いピッチのブレードを備えた鍛造鋼製プロペラも備えています。
Dayton 排気ベンチレータは、工業スペース、製造施設、倉庫、鋳物工場、研究所で使用されています。 これらのベンチレータは耐候性が高く、優れた強度を実現する頑丈な亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えています。 望ましくないバックドラフトを防ぐ内部バタフライ ダンパーと、ダンパーのフラッターを軽減する磁気ラッチが装備されています。 また、低い騒音レベルを生み出すために鋭いピッチのブレードを備えた鍛造鋼製プロペラも備えています。
詳細はこちら
- ブラシローラーとトレイ
- 自動車整備士
- 接着剤とセメント
- 水質と浄化
- インデックス可能なインサート
- 電気手袋
- エンジン旋盤
- パーツウォッシャーポンプ
- カプセル化されたケミカルスーツ
- 緊急洗眼ステーション
- HALLOWELL ブラックタイロッカー
- DAYTON Vベルト、Cタイプ
- BUSSMANN JCDシリーズ中電圧ヒューズ
- WOODHEAD 120065シリーズコードセット
- DANFOSS TX-SHシリーズ 蓄熱暖房ケーブル、240V
- CALBRITE ステンレススチール TECK コネクタ
- SCHNEIDER ELECTRIC ミニチュアサーキットブレーカ
- BALDOR / DODGE SC、ワイドスロットテークアップ、ボールベアリング
- APW WYOTT 炊飯器
- GRAINGER ポリウレタン耐摩耗ゴム