DAYTON 4YY23排気口24インチ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 排気ベンチレーター |
ベースの高さ | 1.75 " |
ベースの長さ | 36.375 " |
ベース幅 | 36.375 " |
ベアリングタイプ | 密閉ピローブロック |
ブレード径 | 24 " |
CFM範囲 | 4412〜7766 |
ドライブの種類 | ベルト |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
最大入口温度 | 120°F |
モーターHP | 1 / 4から3 / 4へ |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 34 " |
全体の高さ | 26 " |
プロペラ径 | 24 " |
プロペラ材料 | 鋼 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
RPM範囲 | 525〜925 |
シャフト径プロペラエンド(インチ) | 3/4 |
シャフト径シーブエンド | 3 / 4 " |
速度制御可能 | いいえ |
タイプ | アキシャルアップブラスト、少ないドライブパッケージ |
船の重量(kg) | 102.6 |
船高(cm) | 130.05 |
船の長さ(cm) | 110.24 |
船幅(cm) | 110.74 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.250インチSP | ベースの高さ | ベースの長さ | CFM @ 0.375インチSP | CFM @ 0.500インチSP | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RB67 | - | 1.75 " | 57.5 " | - | - | - | - | - | ¥1,055,538 | 見積依頼
|
4ユ90 | - | 1 3 / 4 " | 42 " | - | - | - | - | - | ¥597,290 | |
7A407 | 3337 | 1 3 / 4 " | 42 " | 2349 | - | - | - | - | ¥698,109 | |
7A408 | 4369 | 1 3 / 4 " | 42 " | 3571 | 2631 | - | - | - | ¥709,084 | |
7A410 | 6239 | 1 3 / 4 " | 42 " | 5618 | 4901 | 3581 | 2851 | 2068 | ¥755,805 | |
7A411 | 7087 | 1 3 / 4 " | 42 " | 6559 | 5956 | 4841 | 4150 | 3448 | ¥779,207 | |
7A423 | 3337 | 1 3 / 4 " | 42 " | 2349 | - | - | - | - | ¥744,865 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。