DAYTON 7A411排気口30インチ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 排気ベンチレーター |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベースの高さ | 1 3 / 4 " |
ベースの長さ | 42 " |
ベース幅 | 42 " |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
CFM @ 0.000インチSP | 8056 |
CFM @ 0.125インチSP | 7572 |
CFM @ 0.250インチSP | 7087 |
CFM @ 0.375インチSP | 6559 |
CFM @ 0.500インチSP | 5956 |
CFM @ 0.675インチSP | 5320 |
CFM @ 0.750インチSP | 4841 |
CFM @ 0.875インチSP | 4150 |
CFM @ 1.000インチSP | 3448 |
住宅資材 | スパンアルミニウム |
最大BHP | 1.98 |
最大入口温度 | 120°F |
最大動作電流 | 24/12 |
モーターHP | 2 |
モーターHz | 60 |
電動機電圧 | 115/230 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 47 1 / 2 " |
全体の高さ | 36 1 / 8 " |
相 | 1 |
プロペラ径 | 30 " |
プロペラ材料 | 鋼 |
推奨ダンパーサイズ(インチ) | 35 x 35 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
RPM | 875 |
シャフト径プロペラエンド(インチ) | 1-1/4 |
シャフト径シーブエンド | 1-1 / 4」 |
速度制御可能 | いいえ |
タイプ | ドライブパッケージ付きアキシャルベルトドライブダウンブラスト |
船の重量(kg) | 137.16 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CFM @ 0.250インチSP | ベースの高さ | ベースの長さ | CFM @ 0.375インチSP | CFM @ 0.500インチSP | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RB67 | - | 1.75 " | 57.5 " | - | - | - | - | - | ¥1,055,538 | 見積依頼
| |
4ユ90 | - | 1 3 / 4 " | 42 " | - | - | - | - | - | ¥597,290 | ||
4YY23 | - | 1.75 " | 36.375 " | - | - | - | - | - | ¥289,609 | ||
7A407 | 3337 | 1 3 / 4 " | 42 " | 2349 | - | - | - | - | ¥698,109 | ||
7A408 | 4369 | 1 3 / 4 " | 42 " | 3571 | 2631 | - | - | - | ¥709,084 | ||
7A410 | 6239 | 1 3 / 4 " | 42 " | 5618 | 4901 | 3581 | 2851 | 2068 | ¥755,805 | ||
7A423 | 3337 | 1 3 / 4 " | 42 " | 2349 | - | - | - | - | ¥744,865 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。