DAYTON 排気ベント、54 インチ
形式 | モデル | 最大BHP | ベースの長さ | CFM @ 0.000インチSP | モーターHP | 電動機電圧 | 相 | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YY28 | - | 66 1 / 2 " | - | 1 1 / 2から5 | - | - | - | - | ¥897,852 | |
A | 7A900 | 2.61 | 66.5 " | 33,788 | 2 | 115/230 | 1 | 17.0 | - | ¥1,304,006 | |
A | 7A904 | 2.61 | 66.5 " | 33,788 | 2 | 208-220/440 | 3 | 17.0 | - | ¥1,130,340 | |
A | 7A901 | 3.62 | 66.5 " | 37,655 | 3 | 115/230 | 1 | 22 | 22 | ¥1,232,874 | |
A | 7A905 | 3.62 | 66.5 " | 37,655 | 3 | 208-220/440 | 3 | 22 | 22 | ¥1,145,226 | |
A | 7A902 | 5.97 | 66.5 " | 44,589 | 5 | 230 | 1 | 29 | 28 | ¥1,622,522 | |
A | 7A906 | 5.97 | 66.5 " | 44,589 | 5 | 208-220/440 | 3 | 29 | 28 | ¥1,181,408 | |
A | 7A903 | 8.98 | 66.5 " | 50,958 | 7.5 | 230 | 1 | 39 | 38 | ¥1,382,293 | |
A | 7A907 | 8.98 | 66.5 " | 50,958 | 7.5 | 208-220/440 | 3 | 39 | 38 | ¥1,237,036 |
排気口、54インチ
Dayton 排気ベンチレータは、工業スペース、製造施設、倉庫、鋳物工場、研究所で使用されています。 これらのベンチレータは耐候性が高く、優れた強度を実現する頑丈な亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えています。 望ましくないバックドラフトを防ぐ内部バタフライ ダンパーと、ダンパーのフラッターを軽減する磁気ラッチが装備されています。 また、低い騒音レベルを生み出すために鋭いピッチのブレードを備えた鍛造鋼製プロペラも備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リミットスイッチアームとアクチュエータ
- USBケーブル
- ワイヤーウェイフィッティングアクセサリー
- フェルトシートとストリップ
- グローブボックスグローブ
- 保管および輸送カート
- はかりとはかり付属品
- グラスファイバー
- 止め輪と品揃え
- 車体工具
- BAYHEAD チルトトラック
- AKRO-MILS 33168 Akro Grid 分割可能プラスチック収納ボックス
- MORSE DRUM 400シリーズHydra-LiftDrum Karrier
- SOUTHWIRE COMPANY ヘックスキーセット
- HOFFMAN タイプ 1 ロックユーティリティキャビネット
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 1 / 2-28 Un
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準ねじゲージ、1 1/8-16 Unf
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40DWV加工フィッティングスタブサドル、IPSODxソケット
- BALDOR / DODGE 素早く取り外し可能なブッシュボアシーブ、Dセクション
- TSUBAKI BSシリーズ トルクアーム