DAYTON 4YY28排気口54インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 排気ベンチレーター |
ベースの高さ | 1.75 " |
ベースの長さ | 66 1 / 2 " |
ベース幅 | 66.5 " |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
ブレード径 | 54 " |
CFM範囲 | 26,207〜44,670 |
ドライブの種類 | ベルト |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
最大入口温度 | 120°F |
モーターHP | 1 1 / 2から5 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 66 1 / 2 " |
全体の高さ | 45 " |
プロペラ径 | 54 " |
プロペラ材料 | 鋼 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
RPM範囲 | 291〜496 |
シャフト径プロペラエンド(インチ) | 50 1/2 |
シャフト径シーブエンド | 1 1 / 4 " |
速度制御可能 | いいえ |
タイプ | アキシャルアップブラスト、少ないドライブパッケージ |
船の重量(kg) | 368.1 |
船高(cm) | 213.87 |
船の長さ(cm) | 183.9 |
船幅(cm) | 184.15 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
モデル | 最大BHP | ベースの長さ | CFM @ 0.000インチSP | モーターHP | 電動機電圧 | 相 | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A900 | 2.61 | 66.5 " | 33,788 | 2 | 115/230 | 1 | 17.0 | - | ¥1,304,006 | |
7A901 | 3.62 | 66.5 " | 37,655 | 3 | 115/230 | 1 | 22 | 22 | ¥1,232,874 | |
7A902 | 5.97 | 66.5 " | 44,589 | 5 | 230 | 1 | 29 | 28 | ¥1,622,522 | |
7A903 | 8.98 | 66.5 " | 50,958 | 7.5 | 230 | 1 | 39 | 38 | ¥1,382,293 | |
7A904 | 2.61 | 66.5 " | 33,788 | 2 | 208-220/440 | 3 | 17.0 | - | ¥1,130,340 | |
7A905 | 3.62 | 66.5 " | 37,655 | 3 | 208-220/440 | 3 | 22 | 22 | ¥1,145,226 | |
7A906 | 5.97 | 66.5 " | 44,589 | 5 | 208-220/440 | 3 | 29 | 28 | ¥1,181,408 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。